カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(6)
  • 食品・飲料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-101」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリジナルマグネットシート MG-101 Canon

    オリジナルマグネットシート MG-101

    Canon
    899税込989
    1個(5枚)
    5日以内出荷
    オリジナルマグネットシート KGサイズ 5枚入り。お気に入りの写真やイラストをプリントしてオリジナルのマグネットに。
  • OBDIIメモリーバックアップ用電源 Meltec(大自工業)

    OBDIIメモリーバックアップ用電源

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
    材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
  • マグネットハンガー クラウン[事務用品]

    マグネットハンガー

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    マグネット付きなので、簡単にスチール部に取付けできて非常に便利です。
    材質耐荷重(kg)約1寸法(Φmm)42
  • マグネプレート 日本緑十字社

    マグネプレート

    日本緑十字社
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
  • 非照光式スイッチ TMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    非照光式スイッチ TMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    当日出荷
    フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
    ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
  • ルーペ MG-1016 MIZAR(ミザールテック)

    ルーペ MG-1016

    MIZAR(ミザールテック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。
    レンズ径(Φmm)16倍率(倍)10レンズダブルレンズバッテリーLR1130電池3個(内蔵)ライト種類LEDライト
  • ソケット用マグネットキャッチ SK11

    ソケット用マグネットキャッチ

    SK11(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
    用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。材質樹脂、マグネットサイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm対応6角・12角ソケット
  • 1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース エスコ

    1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    適合EA683MG-1用ノズルねじ径(inch)NPT1/8危険物の類別非危険物
  • ホームストッパー 信栄物産

    ホームストッパー

    信栄物産
    92,980税込102,278
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
    用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。材質当て板(裏板ベースアングル):鉄材質(本体)軟質塩ビ寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)9
  • ガス・エアフィルタ テクネ計測

    ガス・エアフィルタ

    テクネ計測
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(ヘッド)アルミニウム
  • マシュマロ便座クッション極厚 藤栄

    マシュマロ便座クッション極厚

    藤栄
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    厚さ50ミリという圧倒的ボリューム感で、優しく包み込むような座り心地。
    仕様洗濯機可(ネット使用)材質表面:ポリエステル100%、中芯:ウレタンフォーム、吸着:熱可塑性エラストマー寸法(cm)約幅17×長さ40×厚さ5
  • 万能ガス焼物器 タニコー

    万能ガス焼物器

    タニコー
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    奥行(mm)550
  • 0.3Y-3  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-101幅(mm)5.2全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状先開形
  • バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコ

    バイメタルホールソーセット(六角軸)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット(5本)
    翌日出荷
    刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
  • MG シングルマスターリンク(ショートニング付) マーテック

    MG シングルマスターリンク(ショートニング付)

    マーテック
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    1本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、チェーン長さを最適な揚程に調整できます。
    安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーピースマイク エスコ

    イヤーピースマイク

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    イヤホン、マイク一体型 組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
    仕様●コード長:イヤーピース側/53cmプラグ側/88cm
  • 超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    59,980税込65,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。 オス側ピンはMAシリーズが用意されております。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5プリント板取付穴径(Φmm)0.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
  • M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    530税込583
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×16
  • M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    640税込704
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×12
  • M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    660税込726
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×10
  • 照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LTMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様(接触機構)メタルコンタクトストローク(mm)0.25タイプ非照光使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
  • Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    22,980税込25,278
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    37,980税込41,778
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • MUFF,COMP,L,EXH ホンダ

    MUFF,COMP,L,EXH

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • MUFF COMP,R,EXH ホンダ

    MUFF COMP,R,EXH

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FR    51500MG1013 ホンダ

    FORK ASSY,L FR 51500MG1013

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,R FR    51400MG1013 ホンダ

    FORK ASSY,R FR 51400MG1013

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010MG1010 ホンダ

    KEY SET 35010MG1010

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • COVER FUSE PLATE   38210MG1010 ホンダ

    COVER FUSE PLATE 38210MG1010

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコン

    EKMG101ELL470MJC5S

    日本ケミコン
    569税込626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)165静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D

    日本ケミコン
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKMG101ELL101MJ20S 日本ケミコン

    EKMG101ELL101MJ20S

    日本ケミコン
    629税込692
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×20電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)265静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • EKMG101ELL221MK25S 日本ケミコン

    EKMG101ELL221MK25S

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧100Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)440静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • EKMG101ELL471MLN3S 日本ケミコン

    EKMG101ELL471MLN3S

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)16(Dia.)×31.5電圧100Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)31.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)715静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • メッシュ門扉G型 両開き 四国化成

    メッシュ門扉G型 両開き

    四国化成
    129,800税込142,780
    1セット
    11日以内出荷
    種類両開き梱包数5主要材質スチール
  • メッシュ門扉G型 片開き 四国化成

    メッシュ門扉G型 片開き

    四国化成
    71,980税込79,178
    1セット
    11日以内出荷
    種類片開き梱包数4主要材質スチール
  • CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング カーメックス

    超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング

    カーメックス
    47,980税込52,778
    1本
    16日以内出荷
    油穴内径/外径共用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。