カテゴリ

  • 防犯用品(6)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)

「mg-103(b)」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    71,980税込79,178
    1式(50個)
    5日以内出荷
    スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
    付属品取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
  • 防水型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
    材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)18
  • 防水型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
    材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15
  • マグネットスイッチセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
    付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔設置場所ドア、窓などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
  • 薄型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    薄型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
    材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所ドア、サッシ枠などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
  • 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本) エスコ

    0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-162寸法(mm)Φ3.0×121入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) エスコ

    0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-161寸法(mm)Φ3.0×121入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    a接点仕様のマグネットスイッチです。
    材質樹脂質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付開閉寿命(回)100万 (定格負荷)接点容量AC/DC30V 0. 1A動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
  • ザバスアクアホエイプロテイン100バナナ風味 明治

    ザバスアクアホエイプロテイン100バナナ風味

    明治
    7,498税込8,098
    1個(980g)
    5日以内出荷
    高純度ホエイプロテインアイソレート(WPI)100%使用 たんぱく原料として、高精製された純度の高い「ホエイプロテインアイソレート」を100%使用しています。運動時のプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。 「クエン酸+4種のビタミンB群+ビタミンC+ビタミンD」配合 カラダにうれしい「クエン酸」、カラダづくりに欠かせない「ビタミンB群・ビタミンD」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。 「ザバス アクア ホエイプロテイン100」は、明治が実施したアスリートの食事調査結果に基づき、アスリートのカラダづくりに必要とされるビタミンを独自に設計して配合しています。 アンチ・ドーピング認証「インフォームドチョイス」を取得
    保存方法直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。賞味期限18ヶ月原材料乳清たんぱく(イギリス製造)、砂糖/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)香味バナナ風味栄養成分【1食分(28g)当たり 】エネルギー:103kcal、たんぱく質:20.0g、脂質:0.20g、炭水化物:5.8g、食塩相当量:0.18~0.37g、ナイアシン:4.2~11.2mg、ビタミンB1:0.67mg、ビタミンB2:0.76mg、ビタミンB6:0.56mg、ビタミンC:43mg、ビタミンD:12.1μg、クエン酸:2400mg
  • ザバス アクアホエイプロテイン100 明治

    ザバス アクアホエイプロテイン100

    明治(1件のレビュー)
    13,980税込15,098
    1個(1890g)
    11日以内出荷から14日以内出荷
    理想の筋肉のために スッキリしたクリアな飲みやすさを追求した、スポーツドリンク感覚のプロテイン たんぱく原料として、高精製された純度の高い「ホエイプロテインアイソレート」を100%使用しています。 運動時のプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。