カテゴリ
- 切削工具(182)
- 食品・飲料(41)
- 農業機械(38)
- メカニカル部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 建築金物(14)
- 自動車補修部品(11)
- 電気材料(9)
- バイク部品(8)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 介護用品(7)
- 医療(7)
- 手袋(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全標識(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全保護具(5)
- 研磨材(5)
- 制御機器(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(38)
- 住友電工ハードメタル(35)
- タンガロイ(27)
- 京セラ(26)
- イスカル(20)
- THK(16)
- ワルター(16)
- ケナメタル(15)
- 三菱マテリアル(12)
- サンドビック(11)
- エスコ(10)
- アサヒフードアンドヘルスケア(10)
- タナカ(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- コカ・コーラ(7)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- 長沢製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「mg-11」の検索結果

膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
スイッチ関係 マグネ命札
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷表示板全体がマグネットになっています。材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
マーキー・ギア 伸縮タイプ
大一鋼業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ステンレスチェーン式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:スチール、チェーン:ステンレス
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から3日以内出荷種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
メディカガード 足首用
ユタカメイク¥3,898税込¥4,2881個当日出荷かかとを中心にその上下2ヶ所をしっかり固定。荷物等を持ち上げるときにかかる、足首のひねり等の負担を軽減します。足の甲から土踏まず部分までサポートするので、立ち仕事の疲労をいやす効果があります。さらに強く締めつけて、ガッチリとガードしたい場合には、付属の補助ベルト(50m/m幅×60cmマジックテープ加工付)をご利用ください。付属品テーピング補助ベルト。トラスコ品番853-7885サイズフリー質量(g)146適合部位足首用左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応
一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
ヤマアサ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷用途ポリエチレン管用継手適合管一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材鉄切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
Mercedes-Benz純正オイル5W-30
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)¥3,998税込¥4,3981本(1L)当日出荷Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、ディーゼル車及びガソリン車の排気ガス浄化装置を長持ちさせ、かつ浄化効果を維持するよう設計された、低灰分タイプのシンセティックテクノロージーオイルです。 主要な自動車メーカーの最新のエンジン設計に対応する様に開発されています。 Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、最新のディーゼル車のDPF装置や、ガソリン車の触媒式排気ガス浄化装置を搭載した車両に推奨されます。適合GM DEXOS2 - SF、MB-承認 229.31、MB 229.51、MB 229.52、VW 505 00、VW 505 01容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPICFSAE5W-30ACEAC3危険物の性状非水溶性
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
安立計器¥20,980税込¥23,0781本当日出荷MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
M-BM プロテクションキャップ
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381袋(1個)当日出荷から5日以内出荷ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。![0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280633-260514-02.jpg)
0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷エスコ品番EA765MG-11A寸法(mm)Φ0.3×143.5インク色赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
タッチパネル対応 バイク メカニックグローブ ボーン
RIDEZ(ライズ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷バイクの整備からライドまで幅広く使える手袋 シンプルな作りでメカニックグローブとしても夏用メッシュグローブとしても使えるオールラウンダー。 タッチパネル対応しており、スマホタッチしてもしっかりと反応します。 ツーリングの時などライドの際に活躍してくれる優れものです。用途整備からライドまで幅広く使えるバイク用ライディンググローブ色ブラック
タッチパネル対応 バイク メカニックグローブ クロス
RIDEZ(ライズ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷バイクの整備からライドまで幅広く使える手袋 シンプルな作りでメカニックグローブとしても夏用メッシュグローブとしても使えるオールラウンダー。 タッチパネル対応しており、スマホタッチしてもしっかりと反応します。 ツーリングの時などライドの際に活躍してくれる優れものです。用途整備からライドまで幅広く使えるバイク用ライディンググローブ色ブラック
Mercedes-Benz純正オイル5W-40
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)¥3,798税込¥4,1781本(1L)3日以内出荷信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。用途4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油容量(L)1基油合成油適合車種乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ACEAA3/B3、A3/B4危険物の性状非水溶性
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上
旭産業¥6,598税込¥7,2581袋当日出荷排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。材質本体:ポリプロピレンタイプ内袋:なしベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥44,980税込¥49,4781袋(10個)9日以内出荷超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。 オス側ピンはMAシリーズが用意されております。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5プリント板取付穴径(Φmm)0.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
ISO旋削加工用チップ TNMG-NF
イスカル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
スマホタッチ バイク用 メカニック メッシュグローブ ボーダー
RIDEZ(ライズ)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷整備からライドまで幅広く使えるバイク用ライディンググローブ。 バイクの整備からライドまで幅広く使える手袋 シンプルな作りでメカニックグローブとしても夏用メッシュグローブとしても使えるオールラウンダー。 タッチパネル対応しており、スマホタッチしてもしっかりと反応します。 ツーリングの時などライドの際に活躍してくれる優れものです。


















![[小] 面相筆(イタチ毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482583-170510-02.jpg)







![3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920072-180219-02.jpg)
![5.5Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920115-180219-02.jpg)

![0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280633-260514-02.jpg)
![5.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920106-180213-02.jpg)
![3.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920088-180219-02.jpg)

![5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920097-180219-02.jpg)



![8Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920124-180219-02.jpg)