カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 食品・飲料(16)
  • 保管用品(12)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 介護用品(6)
  • 電動工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mg-180」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)MG-150X/MG-180X用カーボンブラシサンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65Aトラスコ品番275-2182質量(g)5
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム超硬座掘錐標準径 ガイドスターエム
749税込824
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)60
作業服 MG1800W 重松製作所作業服 MG1800W重松製作所
9,798税込10,778
1セット(10着)
当日出荷
種別つなぎ規格EN規格機能静電気防護、粉じん対策
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
キャンペーン レヂトンキャンペーンレヂトン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリーズ金の卵
スポーツベンチMG180B トーエイライトスポーツベンチMG180Bトーエイライト
59,980税込65,978
1台
31日以内出荷
座面は抗UV剤配合で耐候性向上
用途屋外用材質座板PVC(抗UV剤入)、脚部スチール(20×40mm角)質量(kg)28寸法(cm)幅180×奥行67×座高40×全高74
180x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ180x 50mm ソリッドラバー車輪エスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-180軸径(Φmm)20許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)180質量(g)1600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50硬度80 ショアAボス幅(mm)60ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
単体 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業単体 中量棚300kg 高さ1800mm浅香工業
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1800タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)300支柱(mm)C型50×50×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業中量ラック 300kg MGタイプ扶桑金属工業
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。
グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
単体 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業単体 中量棚300kg 高さ1800mm浅香工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1800タイプ単体支柱(mm)C型50×50×10棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業中量ラック 300kg MGタイプ扶桑金属工業
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。
グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業中量ラック 300kg MGタイプ扶桑金属工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。
グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業中量ラック 300kg MGタイプ扶桑金属工業
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。
グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
連結 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業連結 中量棚300kg 高さ1800mm浅香工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数6棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
連結 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業連結 中量棚300kg 高さ1800mm浅香工業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数5棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
連結 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業連結 中量棚300kg 高さ1800mm浅香工業
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数4棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業中量ラック 300kg MGタイプ扶桑金属工業
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。
グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業中量ラック 300kg MGタイプ扶桑金属工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単。
グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
単体 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業単体 中量棚300kg 高さ1800mm浅香工業
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ボルトレスで組立簡単何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1800タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)300支柱(mm)C型50×50×10棚段数6棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)300
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチディスクグラインダー ディスクグラインダー180mmミタチ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
・新開発二重絶縁モーター・新設計スリムボディ・防振型サンドハンドル付属
用途鉄筋・鉄骨工事船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチディスクグラインダ(LEDランプ付)ミタチ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~)CKD
6,138税込6,752
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
180mmディスクグラインダ二重絶縁モーターコストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIMJTT
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、U字型へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状U型SLIMオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から71日以内出荷
型式MG
MG Series(MGPM63-180) SMCMG Series(MGPM63-180)SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)180軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPM80-180Z) SMCMG Series(MGPM80-180Z)SMC
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)カーボンブラシサンコー(サンコーミタチ)
519税込571
1箱(2個)
当日出荷
用途MG180AD/MG180BD/MG180BDK用のカーボンブラシです
MG Series(MGGLB32-180) SMCMG Series(MGGLB32-180)SMC
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)180軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
HiWonder LD-20MG PWMサーボ 20kg/180° HiwonderHiWonder LD-20MG PWMサーボ 20kg/180°Hiwonder
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
HiWonder LD-60MG PWMサーボ 60kg/180°/IP67 HiwonderHiWonder LD-60MG PWMサーボ 60kg/180°/IP67Hiwonder
9,898税込10,888
1個
10日以内出荷
残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学残留塩素試験紙(アクアチェック)日産化学(24件のレビュー)
6,098税込6,708
1個(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14-F13MG 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Modern-14-F13MG 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Modern-14-F13MG取付方式シリコン吸着対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止ブルーライトカット