1,282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイワークMG-05Dicmand Pro
MG-05が1双組でMG-053が3双組となります。手の平側は特殊ハニカム形状の滑り止め加工となっております。タッチパネル対応可能です。伸縮性が抜群で作業しやすくフィットします。背抜きの通気性が抜群です。袖口のパイピング色がMサイズが黄色・Lサイズが赤色・LLサイズが青色の仕上げとなっております。
材質原手:15Gポリエステル、コーティング樹脂:天然ゴム ブラック
1双
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビキ仕掛等で使用されるアジ鈎を、ルアーフィッシングで使いやすいようアイ付(管付)にリファイン!アジング等のライトゲームで有効な「ダウンショット」や「スプリットショット」等のリグに最適です。ワームちょん掛け時には、胴打ち加工によるフラッシング効果でマイクロベイトを演出し、集魚効果も発揮!。ライトターゲットに最適な、サビキ仕掛等で使われるアジ鈎がベース。胴打ち加工によりフラッシングが発生。ターゲットを寄せて喰わせる性能を追加。フッキングパワーのロスが少なく、向こう合わせでもしっかり口元に掛かりやすいやや内向きのポイント。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

サビキ仕掛等で使用されるアジ鈎を、ルアーフィッシングで使いやすいようアイ付(管付)にリファイン!アジング等のライトゲームで有効な「ダウンショット」や「スプリットショット」等のリグに最適です。ワームちょん掛け時には、胴打ち加工によるフラッシング効果でマイクロベイトを演出し、集魚効果も発揮!。ライトターゲットに最適な、サビキ仕掛等で使われるアジ鈎がベース。胴打ち加工によりフラッシングが発生。ターゲットを寄せて喰わせる性能を追加。フッキングパワーのロスが少なく、向こう合わせでもしっかり口元に掛かりやすいやや内向きのポイント。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

サビキ仕掛等で使用されるアジ鈎を、ルアーフィッシングで使いやすいようアイ付(管付)にリファイン!アジング等のライトゲームで有効な「ダウンショット」や「スプリットショット」等のリグに最適です。ワームちょん掛け時には、胴打ち加工によるフラッシング効果でマイクロベイトを演出し、集魚効果も発揮!。ライトターゲットに最適な、サビキ仕掛等で使われるアジ鈎がベース。胴打ち加工によりフラッシングが発生。ターゲットを寄せて喰わせる性能を追加。フッキングパワーのロスが少なく、向こう合わせでもしっかり口元に掛かりやすいやや内向きのポイント。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷



国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
1セット(2包)
89,000 税込97,900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

朱肉(エコス) シヤチハタ 動画あり
きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂 朱(インキ) シリーズシヤチハタ朱肉 エコマーク認定認定 対応オプション補充インキ:OG-20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 028
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
99 税込109
3日以内出荷

1個
539 税込593
6日以内出荷

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
商品タイプ本体 材質
1パック(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム 商品タイプスタンダード
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW11 伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h) AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h) ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい 足首にフィットするやわらかクッションで足入れが気持ちいい! 曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底 豹(ヒョウ)柄のみ、女性用サイズ23.0からサイズ展開しています 迷彩(カモフラ)柄や動物(アニマル)柄を採用し、安全スニーカーに見えないおしゃれなデザイン
形状ハイカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ベルト用の脱着式アタッチメント。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 シルバー 材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ 質量(g)28
1個
599 税込659
当日出荷

スリムなボディで、しっかり固定
用途様々なものを吊り下げ管理できる 材質本体=R-PS、フック=スチール 寸法(mm)20×55×30 耐荷重(kg)1 フック固定
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
ホワイト 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし コード長さ(cm)【アース】約15 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガード× 耐トラッキング
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法L2(mm)160 寸法K(mm)30
1本
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15 プラグ形状3P・ストレート 【コード】ホワイト タイプ抜け止め スイッチ一括集中 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし アース端子あり マグネットあり 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)250
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。 積み重ねての使用時、ズレない形状です。
ホワイト/クリア 材質本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


マグネット標識です。
材質マグネット板
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

土井精密ラップ定盤
マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・通気性抜群の厚底タイプのメッシュハイカットセーフティスニーカーです。・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。・履き口斜めカットで脱ぎ履き楽々です。・3本マジックで足をしっかり固定します。・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮します。・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用してます。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポートしています。
形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 機能通気性・クッション性・抗菌・消臭 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい! ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定! かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート! 通気性抜群のビッグメッシュ採用 クッション性の良いEVAミッドソール採用
足幅4E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)約430(26cm) 機能制菌×消臭インソール 材質(先芯)鋼先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノンマグスーパープレート 日本緑十字社 動画あり
取付方式裏面離けい紙付 材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工) 仕様裏面離けい紙付 寸法(mm)190×90×1 質量(g)26
1枚
2,088 税込2,297
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)