カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(466)
- 科学研究・開発用品(260)
- 測定用品(182)
- 食品・飲料(59)
- バイク純正部品(35)
- 制御機器(32)
- 建築金物(24)
- ヘルスケア(21)
- メカニカル部品(18)
- 測定関連サービス(17)
- 農業機械(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 医療(14)
- 切削工具(12)
- 溶接用品(10)
- 救急・衛生(10)
- バイク部品(9)
- 介護用品(8)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 機構部品(6)
- 日用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 事務用品(6)
- 作業工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- マスク(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 厨房用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(454)
- SKC(環境測定)(76)
- CKD(52)
- ホンダ(34)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(24)
- 日本ケミコン(24)
- Phenomenex(24)
- BAUHAUS(マツ六)(20)
- 村上衡器(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- ジーエルサイエンス(14)
- アズワン(13)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- 大正天びん製作所(10)
- VIBRA(新光電子)(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- ブランドをもっと見る
「mg-50」の検索結果

軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10kg)ほか当日出荷耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
朱肉(エコス)
シヤチハタ(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。材質ABS再生樹脂色朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1箱(10kg)ほか当日出荷から10日以内出荷Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
MGB用替えゴム
BUYLONG(15件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
Strata PFAS WAX/GCB 、500mg/50mg/6mL、200個/パック
Phenomenex¥509,800税込¥560,7801パック(200個)21日以内出荷アズワン品番67-7352-85固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ PFAS(WAX/GCB)
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)
カラーマグタッチ丸型
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5個)当日出荷から3日以内出荷使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。仕様異方性材質再生ABS製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネット棒
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
SMG式ソーラーセンサーライト
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
写真用紙・光沢 ゴールド
Canon¥2,398税込¥2,6381個(50枚)当日出荷から5日以内出荷美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。白色度(%)92紙質光沢、ゴールド紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
マグネットペイント
ターナー色彩(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本(500mL)当日出荷下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
マンモグラフィー用検査衣 (ディスポ)
アズワン¥11,800税込¥12,9801式(100枚)翌々日出荷快適性と撮影ポジションを追求した検査衣です。 撮影時に乳房を検査衣で押えることで、ベストポジションが得られます。 肌触りのよい天然素材を主原料としたディスポーザブルタイプ。色紺サイズフリー
戸当りクッションテープ
光(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
カムクラッチ MGシリーズ
椿本チエイン¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から5日以内出荷コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用)
旭産業(エアーゲージ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷長さ(mm)80質量(g)13タイプキーチェーン付測定範囲(kPa)60~340最小目盛(kPa)20
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
...













![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)