カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(144)
  • 測定用品(83)
  • 食品・飲料(55)
  • 建築金物(23)
  • ヘルスケア(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 農業機械(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 切削工具(12)
  • 日用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「mg-50」の検索結果

539件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
  • 朱肉(エコス) シヤチハタ

    朱肉(エコス)

    シヤチハタ(55件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
    材質ABS再生樹脂色朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
  • MGB用替えゴム BUYLONG

    MGB用替えゴム

    BUYLONG(15件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]

    カラーマグタッチ丸型

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
    仕様異方性材質再生ABS製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート)

    SMG式ソーラーセンサーライト

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
    用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
  • 写真用紙・光沢 ゴールド Canon

    写真用紙・光沢 ゴールド

    Canon
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。
    白色度(%)92紙質光沢、ゴールド紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • マグネットペイント ターナー色彩

    マグネットペイント

    ターナー色彩(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本(500mL)
    当日出荷
    下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
    使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾
  • マンモグラフィー用検査衣 (ディスポ) アズワン

    マンモグラフィー用検査衣 (ディスポ)

    アズワン
    ¥11,800税込¥12,980
    1式(100枚)
    翌々日出荷
    快適性と撮影ポジションを追求した検査衣です。 撮影時に乳房を検査衣で押えることで、ベストポジションが得られます。 肌触りのよい天然素材を主原料としたディスポーザブルタイプ。
    色紺サイズフリー
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    光(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MGシリーズ

    椿本チエイン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
    ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
  • タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用)

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)80質量(g)13タイプキーチェーン付測定範囲(kPa)60~340最小目盛(kPa)20
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シチズン 掛時計 スペイシー 4MG522-050(厨房室用) シチズン

    シチズン 掛時計 スペイシー 4MG522-050(厨房室用)

    シチズン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    キッチン&バス用。防滴、防塵型。ステップ秒針(1秒毎に区切りよく動きます)。単3乾電池1本
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • MGブラケットS50-Sキット SUS(エスユーエス)

    MGブラケットS50-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS50-S×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットS(M3)×1、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×10(ステンレス)×1、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)85.9表面処理ダークブラウン塗装
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーマルチブレードメタルエッジ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    5日以内出荷
    金属切断に強いマルチブレードです。刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能。市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)。OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
    材質バイメタル寸法(mm)32×105×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
  • インターフェースユニット マグネスケール

    インターフェースユニット

    マグネスケール
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
  • ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
    材質黄銅最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
  • Kingstate 小型スピーカー KINGSTATE

    Kingstate 小型スピーカー

    KINGSTATE(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
    コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー式クリップ クリックス TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。 ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用にタイプマグネット(超強力タイプ)
  • 水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ

    水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

    ヤマアサ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    用途ポリエチレン管用継手呼び径50A ・ 2"寸法t(mm)14寸法C(mm)32.5寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44適合管水道用ポリエチレン二層管1種(軟質)JIS K 6762寸法BR(mm)51寸法CR(mm)31寸法AR(mm)68内径×外径×厚さ(mm)【パッキン】46×71×5
  • ワンタッチ押えマグネット50個セット EIGERTOOL(アイガーツール)

    ワンタッチ押えマグネット50個セット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    押えマグネットの50個セット商品です。耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。作業現場のブルーシート、トラックシートの仮押さえに。溶接現場でのスパッタシート、防炎シートの押えに。板金塗装のマスキングシート押えに。自動車、バイクのラッピングシート押えに。オフィスやご家庭での書類止めに。簡易的な引っ掛けとして
    寸法(mm)Φ43×60耐荷重(kg)6
  • サポートミニ シーム

    サポートミニ

    シーム
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(5000個)
    6日以内出荷
    苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
    用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン寸法(mm)開放時:26内径(Φmm)茎保持部:15×5適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類
  • MGブラケットS50・S60-SSキット SUS(エスユーエス)

    MGブラケットS50・S60-SSキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥949税込¥1,044
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×1、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×1、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)80.9表面処理ダークブラウン塗装
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    光
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(10パック)
    翌々日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
    用途戸当たり・クッション材として。幅(mm)9材質/仕上EPDM長さ(m)2横(mm)9
  • M5x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M5x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • M5x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M5x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    日本ケミコン
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿天びん用分銅 50mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 50mg 単品

    TGK(東京硝子器械)
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-23形状板状質量(mg)50
...