カテゴリ

  • 事務用品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mg-5493-w」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフックSONIC(ソニック)[文具](32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力フック自在回転
超強力マグフック 3kg SONIC(ソニック)[文具]超強力マグフック 3kgSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
特性超強力耐荷重(kg)3寸法(mm)48×58×23
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプモノタロウ(416件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転
超強力マグネットフック 1.5kgタイプ SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 1.5kgタイプSONIC(ソニック)[文具]
449税込494
1箱
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
耐荷重(kg)垂直方向約1.5、水平方向約1材質本体:ABS・R-POM、フック:スチール、マグネット:超強力マグネット寸法(mm)40×49×21フック自在回転特性超強力
マグネットフック 超強力 モノタロウマグネットフック 超強力モノタロウ(139件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに特性超強力材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超強力マグネットフック 7kgタイプ SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 7kgタイプSONIC(ソニック)[文具]
899税込989
1個
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック
特性超強力寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×36フック自在回転
マグネットフック ミニミニ自在タイプ モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプモノタロウ(120件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力耐荷重(kg)約1.5(垂直)材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石全長(mm)37直径(Φmm)16高さ(mm)11.5質量(g)13.4フック自在回転
ネームマグフック 1kg SONIC(ソニック)[文具]ネームマグフック 1kgSONIC(ソニック)[文具]
489税込538
1パック(3個)
当日出荷
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質本体=PS、フック=スチール耐荷重(kg)1シール可能幅(mm)24フック固定サイズ(mm)35×62×29
スーパーミニフック 強力マグネットタイプ サンケーキコムスーパーミニフック 強力マグネットタイプサンケーキコム(19件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネットフック 1.5kg SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 1.5kgSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力耐荷重(kg)(垂直方向)約1.5、(水平方向)約1材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール寸法(mm)40×49×21フック自在回転
超強力マグネットフック サンケーキコム超強力マグネットフックサンケーキコム(24件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定特性超強力
超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ超強力マグネットフック<タフピタ>コクヨ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール材質(磁石)フェライト磁石特性超強力
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウマグネットフック クルクル自在タイプモノタロウ(148件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに耐荷重(kg)約2(垂直)特性超強力材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオジム磁石全長(mm)63直径(Φmm)25高さ(mm)11質量(g)33フック自在回転
マグネットツールフック LEC(レック)マグネットツールフックLEC(レック)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65材質(磁石)フェライト磁石特性普通
ウルトラミニミニハンガー ベロスウルトラミニミニハンガーベロス(39件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。 小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。 フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3特性超強力仕様マグネット吸着式材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石径(Φmm)21縦×横×高さH(mm)52×21×23フック自在回転フック有効径(mm)Φ12mmm
超強力・メタルマグフック ラバーグリップ SONIC(ソニック)[文具]超強力・メタルマグフック ラバーグリップSONIC(ソニック)[文具](6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。 フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチールフック自在回転特性超強力
マグネットシート艶有 TRUSCOマグネットシート艶有TRUSCO
369税込406
1枚
当日出荷
ハサミで自由にカットが可能です。ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
厚さ(mm)0.8規格ツヤ有り
アクティブリピーターケーブル サンワダイレクトアクティブリピーターケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.1(3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.1(3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.1(3.0)信号を10m延長することができます。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m (10m+10m+2m)まで延長できます。
仕様ケーブル長:10mセット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m)電源セルフパワー/バスパワーコネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)対応機種Windows搭載パソコン、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)消費電流最大182mA取扱説明書あり
#80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ#80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)エスコ
1,800税込1,980
1箱(5枚)
当日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#80寸法(mm)50×710アズワン品番64-2271-55入数5枚
メニュースタンド アルテメニュースタンドアルテ
19,900税込21,890
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
オープンパネルタイプのメニュースタンド。縦・横はもちろん角度も自由に調整可能
用途飲食店のメニューや案内図など、スタンド付きなので便利!台座寸法(mm)300× 400