電磁波測定器 163×68×24mmLutron45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-823は小型・ポケットサイズの電磁波テスターです。小型・携帯タイプのため現場でのや屋外の使用に便利です。20000mG(ミリガウス)までの強い電磁波測定に対応しておりコンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度などを測定することが可能です。誰も簡単に測定できる小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-62使用環境湿度(%)0~80