カテゴリ
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(4)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

チェーンスリングセット MG1
マーテック(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷から5日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60
チェーンスリングセット
マーテック¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み
桑名金属工業¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
チェーンスリングセット
マーテック¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上トラスコ品番377-0818材質スチール質量(kg)8.7基本使用荷重(t)3.2チェーン線径(Φmm)10有効長l(mm)1500マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)16フック寸法c(mm)76フック寸法d(mm)78フック寸法e(mm)27フック寸法f(mm)29フック寸法g(mm)155
ビッグマウススイベルフック BMS-3
マーテック¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。用途敷鉄板吊り用フック。トラスコ品番402-2866質量(kg)4.2寸法a(mm)46寸法t(mm)30寸法b(mm)20寸法s(mm)32寸法c(mm)39寸法m(mm)75寸法n(mm)75寸法p(mm)302破断荷重(kN)147寸法m'(mm)75適合チェーン線径(Φmm)10
スーパーロックフック
スーパーツール(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)
スーパーツール(8件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
チェーンスリング 1本吊り
象印チェンブロック(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1組当日出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック
チェーンフック
スリーエッチ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
バールセッター 敷鉄板吊り具
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上材質スチール質量(kg)4.5寸法L(mm)155寸法H(mm)369寸法D(mm)33寸法C(mm)76
チェーンスリングセット MG2
マーテック(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から4日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼タイプ2本吊り
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら