カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mg100a4」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ディスクグラインダー ミタチ

    電気ディスクグラインダー

    ミタチ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
    用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
  • 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    100mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
    厚さ(mm)6質量(g)1600電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
  • 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    100mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
    厚さ(mm)6質量(g)1600長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    系統のHDMI信号を最大8系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。ソースからデバイスまで最大3mの伝送。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を~最高の解像度を実現。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
    用途VS0108HBは、1系統の4K※解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI8分配器です。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容アダプター型番:0AD8-8005-40MG、入力:100V~240V50/60Hz、出力:DC5V4A消費電力(W)DC5.3V:11.95出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:3mケース質量(kg)2.18(4.8lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8301-01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC986B・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7DA3H、2L-7DA6H
  • 野菜生活100 アップルサラダ 200ml カゴメ

    野菜生活100 アップルサラダ 200ml

    カゴメ
    4,398税込4,750
    1箱(200mL×24本)
    5日以内出荷
    20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g)の野菜を使用し、りんごの爽やかな甘みと香りを楽しみながらビタミンCをたっぷり、カルシウムをしっかり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。
    容量(mL)200シリーズ野菜生活100容器紙パック保存方法直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。本数24アズワン品番65-0476-30カロリー(kcal)84原材料野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、トマト、赤ピーマン、赤じそ、紫キャベツ、ビート、だいこん、アスパラガス、たまねぎ、ケール、ブロッコリー、ほうれん草、メキャベツ(プチヴェール)、はくさい、セロリ、パセリ、キャベツ、レタス、かぼちゃ、クレソン)、果実(りんご、レモン、もも、ぶどう、アセロラ、パインアップル)/乳酸カルシウム、香料、ビタミンC、クエン酸アレルギーもも、りんご栄養成分たんぱく質0.5g、脂質0g、ナトリウム1~131mg、炭水化物20.7g、食塩相当量0.002~0.4g、糖質20.2g、糖類18.5g、食物繊維0 ~1.0g、カリウム210 ~590mg、カルシウム34 ~82mg、ビタミンA32 ~220μg、ビタミンC48 ~170mg、ビタミンK0 ~4μg、葉酸0 ~17μg、α-カロテン100 ~1100μg、β-カロテン340 ~2000μg
  • スーパービール酵母Z  - 生活習慣サプリメント - アサヒフードアンドヘルスケア

    スーパービール酵母Z - 生活習慣サプリメント -

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,898税込2,050
    1個(660粒)
    6日以内出荷
    ビール酵母に、元気をバックアップするビタミンB群を大幅強化。健康維持に不可欠な必須微量元素「亜鉛」も強化し、あなたの活力をサポートします。毎日の健康管理にもお役立てください。
    栄養成分(1日15粒中)ビタミンB1:0.5mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンC:40mg、ビタミンA:135~450μg、パントテン酸:2.75mg、葉酸:100μg、クロム:6μg、カルシウム:112mg、ビタミンB2:0.55mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンE:4mg、ビタミンD:2.5μg、ナイアシン:5.5mg、鉄:2.4mg、セレン:9μg
  • いつものごちそう 子猫用 ペットアイ

    いつものごちそう 子猫用

    ペットアイ
    829税込912
    1袋(450g×4袋)
    7日以内出荷
    幼猫、妊娠、授乳期の愛猫の総合栄養食。高タンパク・高カルシウム設計・ビタミンEを強化(メーカー成猫用比約200%)。お腹の健康維持にオリゴ糖配合。
    用途幼猫、妊娠、授乳期の猫に。仕様代謝エネルギー(kcal/100gあたり):約355成分(微量)ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE100IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム0.1%、カルシウム1.1%、リン1.0%、タウリン0.1%、リノール酸1.0%、ナトリウム0.45%主成分たんぱく質32.5%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.5%以下、水分10.0%以下内容量(kg)1.8主原料穀物(とうもろこし、コーングルテンミール、小麦粉等)、肉類(ビーフミール、チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー等)、脱脂大豆、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、l)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • いつものごちそう 腎臓の健康ケア 国産 ペットアイ

    いつものごちそう 腎臓の健康ケア 国産

    ペットアイ
    999税込1,099
    1袋(450g×4袋)
    7日以内出荷
    腎臓の健康維持に配慮した低リン、低ナトリウム設計。まぐろ味&チキン味&野菜味。ビタミンEを強化(メーカー成猫用比約200%)。お腹の健康維持にオリゴ糖配合。便利な分包タイプ(450g×4袋入り)
    仕様●保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分8.5%以下、水分10.0%以下●微量成分:ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 100IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.7%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.25%、代謝エネルギー 約335kcal/100g質量(kg)1.8原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、肉類(チキンミール等)、豆類(脱脂大豆等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、l)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)