カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 日用品(2)
  • 食品・飲料(1)

「mg12a-05b」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • アミノバイタルプロ30本入箱 味の素

    アミノバイタルプロ30本入箱

    味の素
    ¥5,589税込¥6,036
    1箱
    6日以内出荷
    スポーツ時に大切なアミノ酸3800mgと8種類のビタミンが配合されたスポーツサプリメントです。スポーツ時に大切なアミノ酸(カラダでは作ることの出来ない9種類の必須アミノ酸+シスチン、グルタミン)3800mgと8種類のビタミンが口どけの良い顆粒状で飲みやすく摂取できます。最新のスポーツ科学研究に基づき、アミノ酸は素早く吸収されるので、日々スポーツを続けたい方のカラダ全体のコンディショニングに最適です。
    原材料還元麦芽糖(国内製造)/ロイシン、グルタミン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、シスチン、酸味料、フェニルアラニン、ショ糖脂肪酸エステル、メチオニン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ヒスチジン、トリプトファン、貝Ca、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、V.D、V.B12栄養成分エネルギー:17kcal、たんぱく質:3.8g、脂質:0.08g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:0.06g、ビタミンA:181μg、ビタミンB1:0.9mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:0.9μg、ナイアシン:5.0mg、パントテン酸:1.1mg、ビタミンD:1.8μg【1本(4.4g)あたり】アミノ酸:3.8g(ロイシン:1.03g、イソロイシン:0.27g、バリン:0.28g、グルタミン:1.00g、シスチン:0.23g、他アミノ酸:0.99g)、リン:検出せず、カリウム:0.10mg、ヨウ素:検出せず
  • キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g HIKARI

    キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g

    HIKARI
    ¥169税込¥186
    1袋(50g)
    4日以内出荷
    金魚を赤くする色あげ色素を強化配合していますので、室内でも美しい金魚に成長します。栄養バランスを考えて配合していますので、よく食べ健康に育ちます。粒サイズ:1.1~1.4mm
    成分保証成分:蛋白質30%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.9%以上原材料小麦粉、フィッシュミール、オキアミミール、大豆ミール、グルテンミール、ビール酵母、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン,B12)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
  • ランチュウベビーゴールド キョーリン

    ランチュウベビーゴールド

    キョーリン
    ¥369~税込¥406~
    1個(80g)ほか
    6日以内出荷
    従来品に納豆菌・乳酸菌・酵母菌のエキスを新配合。ランチュウの健康維持と免疫力維持をサポートします。
    原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、オキアミミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、スピルリナ、米ぬか、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、ガーリック、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12、パラアミノ安息香酸)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)栄養成分蛋白質 46%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上