カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 食品・飲料(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(1)

「mg12a-08b」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    雌ネジ型ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    防水保護等級IP68/5気圧
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • ディアナチュラ ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル

    アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
    1,998税込2,158
    1個(150粒)ほか
    5日以内出荷
    忙しい人の元気チャージに、ビタミンB1・B2・B6、亜鉛を強化。39種の栄養成分を、1日3粒で手軽に補えます。 毎日の活力に18種類のアミノ酸をマルチビタミン&ミネラルにプラス。 必須アミノ酸に加え、エネルギーサイクルで働くアミノ酸を配合しました。
    栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:3.74kcal、たんぱく質:0.54g、脂質:0.024g、炭水化物:0.34g、ナトリウム:4.16mg、ビタミンB1:10mg、亜鉛:7mg、ビタミンE:8mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB2:11mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ヒスチジン:24mg、スレオニン:21mg、グリシン:47.6mg、アルギニン:35.2mg、グルタミン酸:28.9mg、アラニン:27.6mg、アスパラギン酸:16.9mg、プロリン:14.7mg、セリン:9.8mg、シスチン:4.5mg、チロシン:1.6mg一日あたりの目安量3粒
  • ディアナチュラ マルチビタミン&ミネラル アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ マルチビタミン&ミネラル

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,498税込1,618
    1個(200粒)ほか
    5日以内出荷
    栄養バランスが気になる方に。 12種のビタミンと9種のミネラルを配合。
    栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:1.76kcal、たんぱく質:0.045g、脂質:0.024g、炭水化物:0.34g、ナトリウム:2.3~3.4mg、ビオチン:45μg、ビタミンE:8mg、亜鉛:2.34mg、銅:0.2mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビタミンC:160mg、ビタミンD:3.5~8.0μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:83.4mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg一日あたりの目安量4粒
  • ディアナチュラスタイル 48種の発酵植物×食物繊維・乳酸菌 アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル 48種の発酵植物×食物繊維・乳酸菌

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,998税込2,158
    1個(240粒)ほか
    5日以内出荷
    毎日スッキリ元気&栄養バランス。 8種の野菜、23種の果物、7種の穀物、5種の海藻、5種の豆や種子からなる全48種の植物を発酵させた「植物発酵エキス」に12種のビタミンと9種のミネラルをプラス。 さらに食物繊維(ビール酵母由来)と乳酸菌を配合したサプリメントです。
    栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:3.94kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.047g、糖質:0.25g、食物繊維:0.46g、ナトリウム:3.12mg、ビタミンE:8mg、ビタミンB2:1.1mg、ビオチン:45μg、ビタミンA:450μg、ビタミンC:80mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、亜鉛:2.34mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg
  • ひかり ウーパールーパー 大粒 30g キョーリン

    ひかり ウーパールーパー 大粒 30g

    キョーリン
    499税込549
    1袋(30g)
    6日以内出荷
    ウーパールーパー専用飼料! 丸飲みしやすいやわらかいスポンジペレットです。 12cm以上のウーパールーパーが食べやすい粒サイズです。 すばやく水を吸ってやわらかくなりますので、口あたりがよく吐き出すことなく食べます。 食欲を刺激するアミノ酸の効果で、バツグンの食いつき。 栄養バランスに優れ、このエサだけを与えての長期飼育、繁殖例もあります。
    仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、でんぷん類、ビール酵母、大豆ミール、魚油、小麦粉、海藻粉末、スピルリナ、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、アミノ酸(リジン)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3)●保証成分:蛋白質47%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.0%以下、水分10%以下、灰分17%以下、リン1.0%以上●商品サイズ:粒サイズ/径5.5~6.0mm、厚2.4~3.2mmアズワン品番68-1403-08
  • ディアナチュラスタイル ブルーベリー×ルテイン+マルチビタミン アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル ブルーベリー×ルテイン+マルチビタミン

    アサヒフードアンドヘルスケア
    639税込690
    1個(20粒)
    6日以内出荷
    仕事を頑張る方に。健康的な毎日を送りたい方に。 ブルーベリーに、ルテインを配合。さらに、14種類のビタミンも配合しました。 ブルーベリー×ルテインは、仕事を頑張る方、健康的な毎日を送りたい方を応援するサプリメントです。
    栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:3.81kcal、たんぱく質:0.18g、脂質:0.25g、炭水化物:0.21g、ナトリウム:0.1~1.0mg配合成分(1日1粒あたり)ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2.0μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8.0mg、ピオチン:45μg、ビタミンD:5.0μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ルテイン(マリーゴールド由来):6.0mg、ブルーベリーエキス末:60mg(アントシアニン36%含有)、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg
  • クレストフリーク キョーリン

    クレストフリーク

    キョーリン
    719税込791
    1袋(20g)ほか
    6日以内出荷
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格30-M6X14図解NoMD2300 本体部品_No.12、MKW728B フレーム部品_No.7、MG170 本体部品_No.6、GKD6000タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.25A、MD115K本体部品ボウシンゴム_No.8、GD6000 タンク、セオイワク部品 ボウシンゴム_No.26、MDJ6001G-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MD2300K 本体部品_No.12、MD115本体部品ボウシンゴム_No.8、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、GKD6001タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.26、MDJ6001G-26 タンク,セオイワク部品_No.24、MKW728H フレーム部品_No.7、MDJ6000G-15 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、MD115L本体部品ボウシンゴム_No.8、FP250 本体部品 ボウシンゴム_No.33、MD2300M 本体部品_No.12、MDJ8000G-30-1 タンク,セオイワク部品_No.26、MKW1116B フレーム部品_No.7、MD800 本体部品_No.11、MDJ6000G-26 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、MD15本体部品ボウシンゴム_No.8、MDJ8001G-30 タンク,背負枠部品_No.26