カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 食品・飲料(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mg16a-06b」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    L型(90°エルボ)ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(6芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • スリムアップスリム コーンスープ アサヒフードアンドヘルスケア

    スリムアップスリム コーンスープ

    アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
    2,198税込2,374
    1個(360g)
    5日以内出荷
    味も量も自分好みに調整できる、濃厚コーンスープ。 濃厚スイートコーンのとろけるおいしさがうれしいスープ。ダイエット中に不足しがちな成分や美容ケア成分もしっかり配合して、スリム&キレイを応援します。味や量を調整することができるので、1食置きかえ(約170kcal)はもちろん、栄養補給&美容ケアのためのサイドメニューとしてなど、いろいろなダイエットシーンにフィットします。
    栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:165kcal、たんぱく質:16g、脂質:3.3g、糖質:15.0g、食物繊維:5.4g、ナトリウム:648mg、ビタミンA:150~450μg、ビタミンB1:0.56mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:29mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.7mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:80μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:3.8mg、カリウム:600mg、銅:0.05~0.14mg、亜鉛:0.48~1.17mg、マンガン:0.08~0.21mg、セレン:2.3~7.1μg、CoQ10:10mg、アルギニン:510~1450mg、リジン:520~1480mg、ヒスチジン:190~540mg、フェニルアラニン:360~1000mg、チロシン:250~720mg、ロイシン:620~1750mg、イソロイシン:310~880mg、メチオニン:140~390mg、バリン:420~1180mg、アラニン:570~1630mg、グリシン:980~2740mg、プロリン:990~2770mg、グルタミン酸:2160~6070mg、セリン:400~1140mg、スレオニン:300~830mg、アスパラギン酸:690~1940mg、トリプトファン:70~210mg、シスチン:50~150mg、コラーゲン5000mg、ヒアルロン酸25mg、りんごポリフェノール10mg
  • スリムアップスリム 野菜ポタージュ アサヒフードアンドヘルスケア

    スリムアップスリム 野菜ポタージュ

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,998税込2,158
    1個(360g)
    欠品中
    味も量も自分好みに調整できる、食感&旨みしっかりポタージュ。 野菜の食感が楽しめる、うまみたっぷり野菜ポタージュ。ダイエット中に不足しがちな成分や美容ケア成分もしっかり配合して、スリム&キレイを応援します。味や量を調整することができるので、1食置きかえ(約170kcal)はもちろん、栄養補給&美容ケアのためのサイドメニューとしてなど、いろいろなダイエットシーンにフィットします。
    栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:165kcal、たんぱく質:16g、脂質:2.5g、糖質:17g、食物繊維:5.3g、ナトリウム:710mg、ビタミンA:150~450μg、ビタミンB1:0.52mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.8mg、ナイアシン:4.0mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:67μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:4.0mg、カリウム:600mg、銅:0.04~0.12mg、亜鉛:0.37~1.1mg、マンガン:0.05~0.17mg、セレン:3.0~8.5μg、CoQ10:10mg、アルギニン:470~1330mg、リジン:510~1440mg、ヒスチジン:170~480mg、フェニルアラニン:320~920mg、チロシン:220~640mg、ロイシン:550~1560mg、イソロイシン:290~830mg、メチオニン:120~350mg、バリン:390~1100mg、アラニン:480~1350mg、グリシン:890~2500mg、プロリン:930~2620mg、グルタミン酸:2080~5820mg、セリン:390~1100mg、スレオニン:280~810mg、アスパラギン酸:650~1830mg、トリプトファン:70~200mg、シスチン:40~120mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg