カテゴリ
- 電気材料(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 制御機器(7)
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(4)
- 食品・飲料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(13)
- ジェイカムアグリ(10)
- Festo(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- アズワン(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 京セラ(1)
- 日清食品(1)
- KSフィルター(1)
- マグネスケール(1)
- brembo(1)
- コカ・コーラ(1)
エコロジープロダクト
「mg16b」の検索結果

DCギアモータ 日本電産コパル電子 MG16Bシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様出力スピード = 40 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 mNm軸径 = 3mm幅 = 16 (Dia.)mm深さ = 51mm寸法 = 16 (直径) x 51 mm許容電流値 = 250 mAシャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌々日出荷仕様出力スピード = 100 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 90 mNm軸径 = 3mm幅 = 16 (Dia.)mm深さ = 48mm寸法 = 16 (直径) x 48 mm許容電流値 = 400 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子MG16Bシリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用のギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子MG16BシリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.16 Nm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm になっています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm●コード番号:202-0440アズワン品番65-7347-69
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.04 Nm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥5,998税込¥6,5981個欠品中Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、最大定格速度が 160 rpm の MG16B シリーズに属しています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nmアズワン品番65-7339-55
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm で済みます。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm軸径(Φmm)3全長(mm)本体:41、ギヤ部:20(遊星ギヤ4段)質量(g)35出力スピード:34rpmモータータイプブラシ付きギア(DC)無負荷回転数(min-1[r.p.m])45定格回転数(min-1[r.p.m])34定格電圧 DC V12定格電流(mA)最大250最大許容トルク(N・m)0.24アズワン品番65-7347-35起動トルク(N・m)最小0.4定格トルク(N・m)0.16起動電流(mA)最大800無負荷電流(mA)最大80ギヤ比1/300
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.12 Nm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 40 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g仕様●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:40 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.12 Nm●コード番号:202-0439電圧(V)6アズワン品番65-7347-49
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きモータの全長は 49 mm です 重量: 25 g仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm●コード番号:202-0433アズワン品番65-7346-53
液晶保護フィルム MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(3840×2400)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)16ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
液晶保護フィルム MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP 16インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(3840×2400)特性反射防止 指紋防止
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
アクエリアス1日分のマルチビタミン パウダー 51g(30袋)
コカ・コーラ¥3,998税込¥4,3181箱(51g×30個)翌日出荷水分補給とあわせて手軽に1日分のマルチビタミンが摂れます成分【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー180kcal、脂質0g、食塩相当量1.47g、炭水化物45g、たんぱく質0g、ビタミンC2000mg、ナイアシン16mg、ビタミンB64mg、クエン酸800mgシリーズアクエリアス内容量(g)51容器袋原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/ビタミンC、クエン酸、クエン酸Na、香料、塩化K、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(アセスルファムK)、マリーゴールド色素、ビタミンB6アレルギー特定原材料:なし
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(5芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から62日以内出荷多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド 平型線用
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から62日以内出荷汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-162寸法(mm)Φ3.0×121インク色赤先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-161寸法(mm)Φ3.0×121インク色黒先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
多芯型ケーブルグランド(6芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷から27日以内出荷多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
日清食品 カップヌードル トムヤムクン カップ 75g x12
日清食品¥2,798税込¥3,0221箱(75g×12個)5日以内出荷本場のおいしいをお届けするカップヌードルエスニックシリーズのトムヤムクンヌードル。クリーミーで濃厚なトムヤムクンスープはそのままに、パクチーの香りアップでより本格的になりました。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 1971年に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。種別ラーメン質量(g)93種類即席カップめんシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96内容量(g)75保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:310ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料)、スープ(トムヤムペースト、乳等を主要原料とする食品、糖類、食塩、デキストリン、唐辛子調味油)、かやく(味付えび、マッシュルーム、赤唐辛子、パクチー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酸味料、炭酸Ca、かんすい、香辛料抽出物、カロチノイド色素、増粘多糖類、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、ビタミンB2、ビタミンB1、炭酸Na、(一部にえび・小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む)アレルギーえび/小麦/乳/ごま/大豆/鶏肉入数(個)12栄養成分(1食(75g)当たり)エネルギー:354kcal、たんぱく質:7.8g、脂質:16g、炭水化物:44.6g、食塩相当量:5g、ビタミンB1:0.94mg、ビタミンB2:0.24mg、カルシウム:83mg
ブレーキディスク
brembo¥24,905税込¥27,3961箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
MG歯研平歯車
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター MSI AS-FILTER-kシリーズ
アズワン¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
カッタ
京セラ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から15日以内出荷6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサートが安定加工を実現_x000D_。インサートを強固に固定。高能率・安定加工を実現_x000D_。独自の大きな切りくずポケット。スムーズに切りくずを排出
バーディーグリーン
ジェイカムアグリ¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷IB入り芝専用緩効性肥料。IB-N/TN=50%成分N-P-K-Mg-Mn-B :16-10-14/(内IB 8.0)備考緑化専用肥料/芝生・法面用/花木・庭木にも適す2.0~4.0mm
ハイコントロール650 360
ジェイカムアグリ¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷成分N-P-K-Mg-Mn-B :16-5-10備考法面緑化(草本類) 芝草・観葉植物類に/2.8~4.2mm、NN:6.8%タイプ【溶出】360
スリムアップスリム コーンスープ
アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,3741個(360g)5日以内出荷味も量も自分好みに調整できる、濃厚コーンスープ。 濃厚スイートコーンのとろけるおいしさがうれしいスープ。ダイエット中に不足しがちな成分や美容ケア成分もしっかり配合して、スリム&キレイを応援します。味や量を調整することができるので、1食置きかえ(約170kcal)はもちろん、栄養補給&美容ケアのためのサイドメニューとしてなど、いろいろなダイエットシーンにフィットします。栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:165kcal、たんぱく質:16g、脂質:3.3g、糖質:15.0g、食物繊維:5.4g、ナトリウム:648mg、ビタミンA:150~450μg、ビタミンB1:0.56mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:29mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.7mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:80μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:3.8mg、カリウム:600mg、銅:0.05~0.14mg、亜鉛:0.48~1.17mg、マンガン:0.08~0.21mg、セレン:2.3~7.1μg、CoQ10:10mg、アルギニン:510~1450mg、リジン:520~1480mg、ヒスチジン:190~540mg、フェニルアラニン:360~1000mg、チロシン:250~720mg、ロイシン:620~1750mg、イソロイシン:310~880mg、メチオニン:140~390mg、バリン:420~1180mg、アラニン:570~1630mg、グリシン:980~2740mg、プロリン:990~2770mg、グルタミン酸:2160~6070mg、セリン:400~1140mg、スレオニン:300~830mg、アスパラギン酸:690~1940mg、トリプトファン:70~210mg、シスチン:50~150mg、コラーゲン5000mg、ヒアルロン酸25mg、りんごポリフェノール10mg
ハイコントロール リン安640 100
ジェイカムアグリ¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷成分N-P-K-Mg-Mn-B :16-40-0備考被覆リン安/2.8~4.2mmタイプ【溶出】100