カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(11)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)

「mg20 22b」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチダイヤル 栄通信工業マルチダイヤル栄通信工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
読取アナログ適合シャフト径(Φmm)6
多回転形ダイヤル 緑測器多回転形ダイヤル緑測器(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
多回転用アナログ型ダイヤル。
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(30件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器多回転ポテンションメーター HP-18緑測器(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類接触形電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下軸径(Φmm)6種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25定格電力(W)2(40℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC1500V 1分間温度係数(抵抗)50ppm/K以下摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上使用温度範囲(℃)-40~125取付ブッシングマウント耐振動(m/s2)150耐衝撃(m/s2)500バックラッシュ1°以下適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15付属品M9ナット、内歯形歯付座金質量(g)約19
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
多回転形ダイヤル DM-15 緑測器多回転形ダイヤル DM-15緑測器(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
適合多回転形ポテンショメータHP-16質量(g)約40
多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業多回転ポテンショメータ 20HP-10S栄通信工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用東京コスモス電機(14件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
回転数10turns抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100定格電力(W)2絶縁耐圧(V/1分間)1000絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50使用温度範囲(℃)-40~85寿命【回転数】25000cycles質量(g)Approx. 17保護等級IP40
マルチダイヤル 栄通信工業マルチダイヤル栄通信工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD外形寸法(mm)26×43.5回転数10n読取デジタル最大表示999適合シャフト径(Φmm)6
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ポテンショメータ 栄通信工業ポテンショメータ栄通信工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷
巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。
仕様●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEFアズワン品番67-0394-49
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-20Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-75Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-50Z)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-300Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-300Z)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称クランプ図解NoMB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MKF-A430 ホンタイ,カバー部品_No.27、BC230MG エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.58、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランプ_No.62、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.20、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.56、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クランプ_No.42、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダなど
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-40Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-40Z)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-20Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-100Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MG Series(MGPA20) SMCMG Series(MGPA20)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-100Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-30Z)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-35Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-20Z)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-250Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-250Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-125Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-125Z)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-15Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-15Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-200Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-200Z)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
リング BIGM(丸山製作所)リングBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
8日以内出荷
規格WB16-71部品名称リング図解NoMB2603MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、MB2303MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、MB2603ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、MB2303ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB2013MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB2605ML エンジン キャブレタシステム部品_No.20、MB2013ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、MB234MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MB2603MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、MB2013MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、KM23 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
549税込604
1セット(10個)
8日以内出荷
図解NoMB2605ML エンジン シリンダ、トップカバーシステム部品_No.7、MB2305MU シリンダ、トップカバーシステム部品_No.7、MB2015MG シリンダ、トップカバーシステム部品_No.7、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB234MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2015ML シリンダ、トップカバーシステム部品_No.7、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、MB2603MG エンジン クランクケースなど
チユウイマーク BIGM(丸山製作所)チユウイマークBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
8日以内出荷
規格PL(コウニユウE/G)カリハ図解NoNK25D 本体部品_No.21、KC23A(コメリ) 貼りマーク部品_No.6、BCS26M 貼りマーク部品 チユウイマーク_No.1、MB-310HU-SC 本体部品_No.21、BC310H 本体部品 チユウイマーク_No.23、KM23 B 本体部品_No.30、JC234DXL 本体部品_No.29、MBS-220H 本体部品_No.12、JC261DXL 本体部品_No.27、DB233D L 本体部品_No.22、TK263 L 本体部品_No.24、AC26S 本体部品 チユウイマーク_No.36、AC266STD 本体部品 チユウイマーク_No.20、TK260DX 本体部品_No.26、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB-310HU 本体部品_No.22、MTL235SP 貼りマーク部品_No.2、NK20B 本体部品_No.17、KC23RX 本体部品_No.16、KC230RSG 本体部品_No.18、MB2303MG チップソー 本体部品_No.21、AC20 本体部品 チユウイマーク_No.26など