カテゴリ

  • 切削工具(65)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 農業機械(36)
  • 食品・飲料(33)
  • 制御機器(22)
  • 測定用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 電気材料(13)
  • 空圧工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 保管用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「mg25」の検索結果

関連キーワード
359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT-MG25S用コレットチャック ベッセル

    GT-MG25S用コレットチャック

    ベッセル
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    サイズΦ3mm、Φ1/4"、Φ1/8"
  • 部品 MG25-12CF ベッセル

    部品 MG25-12CF

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 MG25-9CF ベッセル

    部品 MG25-9CF

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 MG25-12CR ベッセル

    部品 MG25-12CR

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 MG25-9CF OリングS7HS90 ベッセル

    部品 MG25-9CF OリングS7HS90

    ベッセル
    57税込63
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番356-1559
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • モーターポンプ MG-25-AAA-4 部品 工進

    モーターポンプ MG-25-AAA-4 部品

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    モーターポンプ MG-25-AAA-4 部品
    用途部品の交換に
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ 工進

    モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
    用途育苗時やビニールハウスでの散水に
  • マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造

    マイクログランデ スモールローラー

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスパイプ TRUSCO

    オールステンレスパイプ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]

    カラーマグタッチ丸型

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
    RoHS指令(10物質対応)対応仕様異方性材質再生ABS製グリーン購入法適合
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • メディアグリップ MG-25R 友屋

    メディアグリップ MG-25R

    友屋
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    その他○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式材質本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚適合厚さ(mm)メディア:2~3寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フレーム:25
  • メディアグリップ (MG-25S) 屋内 友屋

    メディアグリップ (MG-25S) 屋内

    友屋
    5,898税込6,488
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シルバー付属品吊り下げ用紐×1本、吊金具×2ヶ材質透明カバー:PETt0.8mm 、バックボード:MDFt3mmフレーム(mm)幅25・パネル厚16
  • 全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    感染症対策に!。撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。 ・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
    用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
  • メディアグリップ (MG-25R) 屋内 友屋

    メディアグリップ (MG-25R) 屋内

    友屋
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    シルバー付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mmフレーム(mm)幅25・厚さ16
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    849税込934特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 係船環MG型 水本機械製作所

    ステンレス 係船環MG型

    水本機械製作所
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
    用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    869税込956特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    439税込483特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切用ネグロック(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(ケーブル保護ブッシング)

    ネグロス電工
    30税込33
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • マイクログランデ ミドルローラー 大塚刷毛製造

    マイクログランデ ミドルローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    翌日出荷
    耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。サイズミドル材質ポリエステル/ウーブンサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴーグル ミドリ安全

    ゴーグル

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形 AirTAC

    ステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形

    AirTAC
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式フート形RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグニプレート マイト工業株式会社

    マグニプレート

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
    用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKD

    SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L

    CKD
    4,263税込4,689
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    複動・片ロッド形
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
    質量(kg)0.6トラスコ品番124-6615最高回転数(min-1[r.p.m])25000
  • 純正交換用ショックアブソーバ オリジナル MONROE(モンロー)

    純正交換用ショックアブソーバ オリジナル

    MONROE(モンロー)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(4芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    869税込956特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • MG-2500プリズム  (2.5インチタイプ) マイゾックス

    MG-2500プリズム (2.5インチタイプ)

    マイゾックス
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
    用途測距、測角(光波距離計用)付属品MG-2500専用ソフトケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchオフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223390
  • 笹型草削り BIGMAN(ビッグマン)

    笹型草削り

    BIGMAN(ビッグマン)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    使っているうちに軟鉄部がすり減って刃が研磨された状態になり切れ味が永続します。
    質量(g)204
  • エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル

    エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
    用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
  • MG-2500プリズム(2.5インチタイプ) マイゾックス

    MG-2500プリズム(2.5インチタイプ)

    マイゾックス
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    用途測距、測角、対回観測仕様プリズム単体本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード102442