カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)

「mg25a-06b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カロリーメイト ブロック 大塚製薬

    カロリーメイト ブロック

    大塚製薬(8件のレビュー)
    2,198税込2,374
    1箱(2本×20個)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
  • メイバランス Arg Miniカップ 明治

    メイバランス Arg Miniカップ

    明治
    249税込269
    1個(125mL)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    おいしく手軽に毎日の栄養バランスアップ!少量で高エネルギー設計!
    栄養成分エネルギー200kcal/たんぱく質10.0g(うち遊離アルギニン2.5g)/脂質7.5g/炭水化物25.0g/糖質22.5g/食物繊維2.5g/灰分0.9g/水分94.4g/ビタミンA180μgRAE/ビタミンD1.5μg/ビタミンE9.0mg/ビタミンK6.0μg/ビタミンB10.45mg/ビタミンB20.60mg/ナイアシン9.1mgNE(7.4mg)/ビタミンB60.90mg/ビタミンB121.8μg/葉酸90μg/パントテン酸1.8mg/ビタミンC100mg/コリン3.1mg/ナトリウム(食塩相当量)135mg(0.34g)/カリウム120mg/カルシウム120mg/マグネシウム30mg/リン120mg/鉄2.4mg/亜鉛3.0mg/銅0.15mg/マンガン0.016mg/クロム2.88μg/モリブデン1.6μg/セレン12μg/ヨウ素1.5μg/塩素110mg
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格30-M6X14図解NoMD2300 本体部品_No.12、MKW728B フレーム部品_No.7、MG170 本体部品_No.6、GKD6000タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.25A、MD115K本体部品ボウシンゴム_No.8、GD6000 タンク、セオイワク部品 ボウシンゴム_No.26、MDJ6001G-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MD2300K 本体部品_No.12、MD115本体部品ボウシンゴム_No.8、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、GKD6001タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.26、MDJ6001G-26 タンク,セオイワク部品_No.24、MKW728H フレーム部品_No.7、MDJ6000G-15 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、MD115L本体部品ボウシンゴム_No.8、FP250 本体部品 ボウシンゴム_No.33、MD2300M 本体部品_No.12、MDJ8000G-30-1 タンク,セオイワク部品_No.26、MKW1116B フレーム部品_No.7、MD800 本体部品_No.11、MDJ6000G-26 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、MD15本体部品ボウシンゴム_No.8、MDJ8001G-30 タンク,背負枠部品_No.26
  • 吸着管(Porapak-T 2本セット・6×40 mm・チューブA 75 mg 1層/チューブB 25 mg 1層・20/40メッシュ・10セット) SKC(環境測定)

    吸着管(Porapak-T 2本セット・6×40 mm・チューブA 75 mg 1層/チューブB 25 mg 1層・20/40メッシュ・10セット)

    SKC(環境測定)
    59,980税込65,978
    1セット
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeは、Porapak-Tを充填した2本組のsorbent tubeで、いずれも6 x 40 mmサイズとし、1本は充填量25 mgの1セクション構成でガラス開放端仕様、もう1本は充填量75 mgの1セクション構成、粒度はいずれも20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限あり構成2本直列構成(各チューブ1層)吸着剤Porapak-T材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要