カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 電気材料(16)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mg32a」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    L型(90°エルボ)ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(4芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • #60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ

    #60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#60寸法(mm)50×710入数5枚
  • 多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(5芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド 平型線用

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(6芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型ケーブルグランド(8芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(8芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 多芯型ケーブルグランド(7芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(7芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から27日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MG Series(MGGMB32-150A) SMC

    MG Series(MGGMB32-150A)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
  • MG Series(MGGMB32-75A) SMC

    MG Series(MGGMB32-75A)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • MG Series(MGGMB32-250A) SMC

    MG Series(MGGMB32-250A)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
  • MG Series(MGGLB32-300A) SMC

    MG Series(MGGLB32-300A)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
  • MG Series(MGGLB32-75A) SMC

    MG Series(MGGLB32-75A)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • MG Series(MGGLB32-125A) SMC

    MG Series(MGGLB32-125A)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
  • MG Series(MGGLB32-100A) SMC

    MG Series(MGGLB32-100A)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
  • MG Series(MGGLB32-150A) SMC

    MG Series(MGGLB32-150A)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ザバス for Woman ウェイトダウン 明治

    ザバス for Woman ウェイトダウン

    明治
    1,648税込1,780
    1個(252g)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    理想のカラダを目指す女性にうれしい成分を配合したプロテイン
  • 野菜生活100 アップルサラダ 200ml カゴメ

    野菜生活100 アップルサラダ 200ml

    カゴメ
    4,398税込4,750
    1箱(200mL×24本)
    5日以内出荷
    20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g)の野菜を使用し、りんごの爽やかな甘みと香りを楽しみながらビタミンCをたっぷり、カルシウムをしっかり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。
    容量(mL)200シリーズ野菜生活100容器紙パック保存方法直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。本数24アズワン品番65-0476-30カロリー(kcal)84原材料野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、トマト、赤ピーマン、赤じそ、紫キャベツ、ビート、だいこん、アスパラガス、たまねぎ、ケール、ブロッコリー、ほうれん草、メキャベツ(プチヴェール)、はくさい、セロリ、パセリ、キャベツ、レタス、かぼちゃ、クレソン)、果実(りんご、レモン、もも、ぶどう、アセロラ、パインアップル)/乳酸カルシウム、香料、ビタミンC、クエン酸アレルギーもも、りんご栄養成分たんぱく質0.5g、脂質0g、ナトリウム1~131mg、炭水化物20.7g、食塩相当量0.002~0.4g、糖質20.2g、糖類18.5g、食物繊維0 ~1.0g、カリウム210 ~590mg、カルシウム34 ~82mg、ビタミンA32 ~220μg、ビタミンC48 ~170mg、ビタミンK0 ~4μg、葉酸0 ~17μg、α-カロテン100 ~1100μg、β-カロテン340 ~2000μg
  • 低電圧動作パワーアンプ 日清紡マイクロデバイス

    低電圧動作パワーアンプ

    日清紡マイクロデバイス
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    。NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。電源電圧範囲が広い。無負荷時電流が少ない。パワーダウンとミュート兼用のCD端子。ゲイン調整が可能。バイポーラ構造
    仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V~16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0~43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可アズワン品番67-0363-06
  • ザバス for Woman 明治

    ザバス for Woman

    明治
    2,198税込2,374
    1個(294g)
    6日以内出荷
    理想のカラダを目指す女性にうれしい成分を配合したプロテイン
    香味ミルクショコラ風味原材料乳清たんぱく(アメリカ製造、ニュージーランド製造)、ココアパウダー、難消化性デキストリン、植物油脂、食塩/炭酸Ca、乳化剤、炭酸Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、増粘剤(プルラン)、V.C、香料、ピロリン酸第二鉄、V.E、V.B2、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、ナイアシン、V.A、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)栄養成分エネルギー 73kcal/たんぱく質 12.5g/脂質 1.4g/炭水化物 3.6g/糖質 0.9~2.4g/食物繊維 1.2~2.7g/食塩相当量 0.21~0.50g/カルシウム 280mg/鉄 0.80~5.10mg/マグネシウム 50mg/ナイアシン 2.6~10.0mg/パントテン酸 0.34~1.16mg/ビタミンA 110~340μg/ビタミンB1 0.50mg/ビタミンB2 0.57mg/ビタミンB6 0.42mg/ビタミンB12 0.45~3.11μg/ビタミンC 32mg/ビタミンD 9.1μg/ビタミンE 1.02mg
  • メイバランスソフトゼリーはちみつヨーグルト 明治

    メイバランスソフトゼリーはちみつヨーグルト

    明治
    249税込269
    1個(125mL)
    6日以内出荷
    なめらか食感の少量高エネルギーゼリー。ソフトな食感のゼリータイプの栄養食
    名称栄養調整食品(清涼飲料水)保存方法常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。原材料液状デキストリン(国内製造)、砂糖、乳清たんぱく、食用油脂(なたね油、米油、パーム油、ひまわり油)、難消化性デキストリン、寒天、食塩、酵母/トレハロース、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、乳酸Ca、乳化剤、V.C、塩化K、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.E、グルコン酸亜鉛、酸化防止剤(V.C、V.E)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、調味料(有機酸等)、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー特定原材料:乳成分、特定原材料に準ずるもの:大豆栄養成分エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.6g(糖質:29.1g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.33g、亜鉛:2.0mg、カリウム:80mg、カルシウム:80mg、鉄:2.0mg、マグネシウム:40mg、マンガン:0.46mg、リン:120mg、ナイアシン:5.5mg、ビオチン:13μg、ビタミンA:120μg、ビタミンB1:0.30mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.60mg、ビタミンB12:1.2μg、ビタミンC:32mg、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:7.0mg、水分:94.5g
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    58,780税込64,658
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1738アズワン品番65-8020-08
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm

    Festo
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:10 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9659アズワン品番65-7997-64
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    57,780税込63,558
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは50mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1718アズワン品番65-8020-76
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    59,780税込65,758
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは160mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1725アズワン品番65-8022-96
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは40mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm

    Festo
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:125 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9660アズワン品番65-8001-38
  • エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ CRDSNUシリーズ

    Festo
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1720アズワン品番65-8021-86
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:200 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9661アズワン品番65-8003-38
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8 Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは80mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●空圧接続:G1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:42(Dia).X198mm●長さ:198mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO15552●コード番号:202-1716アズワン品番65-8026-73