カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 科学研究・開発用品(18)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(8)
- 食品・飲料(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- バイク純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(55)
- 日本ケミコン(9)
- SKC(環境測定)(8)
- CKD(7)
- DNライティング(6)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アサヒフードアンドヘルスケア(3)
- KSフィルター(3)
- コカ・コーラ(3)
- サンワサプライ(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- オーニット(2)
- バウアーズ(2)
- カネソウ(2)
- オートジュエリー(2)
- エスコ(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mg350」の検索結果

豚革クレストMG 350
ユニワールド¥1,098税込¥1,2081双当日出荷から4日以内出荷豚革クレスト当付マジック高級豚革使用でとってもやわらか。脱着楽々マジック止めタイプ。用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
ネオジム磁石 NMGシリーズ
タカチ電機工業¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。 接着剤等で取付けが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ネオジム表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷エスコ品番EA986MG-350軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)350材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)80ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
セラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ
HARIO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷から11日以内出荷淹れたてのコーヒーのおいしさが続く、セラミックコーティングシリーズ。マグ、ポットの内側にはセラミックコーティングを施しています。ステンレス製特有の金属臭がしにくいため淹れたてのコーヒーのおいしさを長くお愉しみいただけます。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。本体はステンレス製真空断熱構造のため、おいしい温度をキープします。材質本体/ステンレス、フタ/PCT樹脂、ハンドル/ポリプロピレン口径(Φmm)85
ウォータセパレータ AMGシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
硬化肉盛用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥33,980税込¥37,3781箱(20kg)11日以内出荷金属間摩耗に優れ、ブルドーザーのローラ、スプロケット、アイドラ、トラックリンクなどの肉盛りに適しています。
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF
日本ケミコン¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG端子タイプ = スルーホール実装315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
EKMG350ELL472MMP1S
日本ケミコン¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.91静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
EKMG350ELL221MHB5D
日本ケミコン¥539税込¥5931袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
ESMG350ELL102MK20S
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.145静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EKMG350ELL102MK20S
日本ケミコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)810静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ウォータセパレータ
富士コンプレッサー¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気圧ライン中の水滴を除去します最高使用圧力1.6MPa使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ
アルミニウム製 グレーチング 集水桝用
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚10日以内出荷アルミニウム製プレーンタイプ材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類ますぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ESMG350ELL222ML25S
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)16(Dia.)×25電圧35Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.785静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
ESMG350ELL472MMP1S
日本ケミコン¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)2.7静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
ESMG350ELL470ME11D
日本ケミコン¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)130静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
アルミニウム製 グレーチング
カネソウ¥25,980~税込¥28,578~1枚10日以内出荷アルミニウム製プレーンタイプ長さ(mm)996材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
MG Series(MGPM80-350AZ)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。







![マグタッチシート クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577036-181012-02.jpg)