カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 食品・飲料(27)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg400」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT4軸多関節協働ロボットアーム MG400DOBOT
438,800税込482,680
1個
翌々日出荷
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース モリブデンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)
当日出荷から7日以内出荷
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色種類モリブデン番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) DH RoboticsPGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)DH Robotics
189,800税込208,780
1個
18日以内出荷
DOBOT MG400用フランジ付ハンド小型で柔軟な設置高い作業速度正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●開閉時間(秒):0.3/0.3●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1繰返し精度(mm)±0.02推奨環境0~40℃駆動方式高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガンヤマダコーポレーション(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース シャーシーヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
619税込681
1本(420mL)
当日出荷
極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分などちょう度310~340ちょう度範囲(1/10mm)310~340使用温度範囲(℃)-10~80容器色グリーン系キャップ色オレンジ種類シャシー淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性商品タイプカルシウム石けんグリース
平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付) Gimatic平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)Gimatic
191,500税込210,650
1個
25日以内出荷
DOBOT MG400用フランジ付ハンド堅牢なガイドロングストロークスプリング内蔵
用途DOBOT MG400用ハンド仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120付属品DOBOT MG400用フランジ付ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応
タフヌリ君 石井超硬工具製作所タフヌリ君石井超硬工具製作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。 マグネシウム製により耐摩耗性強化。 ガタツキがなく安定性抜群です。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。 柄がぬけない・交換可能です。 新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。 形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
ガスケット 18115-PFB-004 SPIガスケット 18115-PFB-004SPI(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18115-PFB-004
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式MG
マグネットキャッチ KOTOマグネットキャッチKOTO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
4mmを自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。磁石の吸着力は約120g
用途複雑な機械の隙間や穴や溝に入り込んだ部品や切粉等のピックアップにシャフト径(Φmm)4吸着力約120gシャフト長さ(mm)約400
水中汚水ポンプ AMG4000 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG4000京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)8水深(m)使用可能:5
InertSep Slim GC 400mg 50/pk ジーエルサイエンスInertSep Slim GC 400mg 50/pkジーエルサイエンス
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0342-88
モリブデングリース 400g 大澤ワックスモリブデングリース 400g大澤ワックス
899税込989
1個
6日以内出荷
二硫化モリブデンを含有しているため、潤滑能力が劣えず潤滑部分を強力に保護します 高温での油分蒸発の後も、潤滑性能を失いません 給油間隔の延長・ならし運転・キシミ音防止・重荷重箇所の潤滑に適切
仕様●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃アズワン品番67-4715-20危険物の類別非危険物
木製玄関ステップ 1段 パナソニックエイジフリー・ライフテック木製玄関ステップ 1段パナソニックエイジフリー・ライフテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
玄関先によく馴染んで浮かない、天然木を使用した玄関ステップ。タテ・ヨコどちらでも取付可能です。
付属品固定金具材質本体:天然木、固定金具:スチール、アジャスター:ブチルゴム・スチール
InertSep Slim-J AC 400mg 50/pk ジーエルサイエンスInertSep Slim-J AC 400mg 50/pkジーエルサイエンス
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0335-65
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
MC サーボ R88M-G omron(オムロン)MC サーボ R88M-Gomron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Gomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
液晶保護フィルム NUX MG-400 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NUX MG-400 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NUX MG-400 [ ディスプレイ用 ]寸法(mm)57.5×43.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
アルミニウム製 グレーチング 集水桝用 カネソウアルミニウム製 グレーチング 集水桝用カネソウ
12,980税込14,278
1枚
10日以内出荷
アルミニウム製プレーンタイプ
適合荷重歩行用種類ますぶた等分布荷重(kN/m2)3500材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
小型バキュームポンプキット DOBOT小型バキュームポンプキットDOBOT
83,000税込91,300
1個
翌々日出荷
エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2
HOSE,FUEL,4.5X400  91455MG9640 ホンダHOSE,FUEL,4.5X400 91455MG9640ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MG Series(MGPM25-400AZ) SMCMG Series(MGPM25-400AZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400軸受種類(M) すべり軸受
カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MGシリーズ椿本チエイン
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷から61日以内出荷
電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁開閉器 可逆形 直流操作形富士電機
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(77件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
MG Series(MGPM50-400AZ) SMCMG Series(MGPM50-400AZ)SMC
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400軸受種類(M) すべり軸受
スペクトロクァント (R) 酸中和容量 総アルカリ度 セル テスト 変色域: pH4.3 測定原理: 測光分析 0.40-8.00 mmol/l 20-400mg/L CaCO3 101758 120Tests Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) 酸中和容量 総アルカリ度 セル テスト 変色域: pH4.3 測定原理: 測光分析 0.40-8.00 mmol/l 20-400mg/L CaCO3 101758 120TestsMerck(メルクミリポア)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
種別0.40-8.00 mmol/l 20-400mg/L CaCO3 101758 120Testsアズワン品番61-0290-64危険物の類別非危険物
ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)ガス流量モニタ:CMGazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷から47日以内出荷
●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”: ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。 → 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。 ●2. 熱式流量センサ採用: アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし で燃焼ガスや空気の流量を測定。 ●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適): ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、 圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。 ●4. 小型・IP54の堅牢構造: 表示部サイズ:83.9×83.9mm 保護等級:IP54(防塵防滴) ●5. デジタル表示・多様な出力機能: 瞬時流量デジタル表示 積算流量表示 上限/下限アラーム アナログ出力(1?5V または 4?20mA) イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ) → 設備監視・エネルギー管理に有効。
用途1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
MG Series(MGGMB32-400) SMCMG Series(MGGMB32-400)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
MG Series(MGGMB40-400) SMCMG Series(MGGMB40-400)SMC
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)ガス流量モニタ:CMGazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
空気比やエネルギー管理をサポート
仕様試験成績書添付電源(V)AC220出力4~20mA+イベント出力2圧力低圧ガスの種類空気接続Rcねじ通信方式通信なし
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)ガス流量モニタ:CMGazbil(旧:山武)
179,000税込196,900
1個
21日以内出荷
保護構造IP54(JIS C 0920)出力点数1接続Rcねじ通信方式通信なし使用圧力範囲(kPa)100以下RoHS指令(10物質対応)対応イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
曲げノズル グリースガン用 モノタロウ曲げノズル グリースガン用モノタロウ(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用形状曲げ接続口径NPT1/8全長(mm)180タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
MG Series(MGGMB32-400B) SMCMG Series(MGGMB32-400B)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)SKC(環境測定)
68,980税込75,878
1箱(50本)
翌々日出荷
Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学残留塩素試験紙(アクアチェック)日産化学(24件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ