カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 測定用品(43)
  • 食品・飲料(37)
  • 農業機械(17)
  • 介護用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 医療(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 日用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg60」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MG60 マッシュルームグリップ イマオコーポレーション

    MG60 マッシュルームグリップ

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    形状C1-4材質(本体)FM142質量(g)114
  • 朱肉(エコス) シヤチハタ

    朱肉(エコス)

    シヤチハタ(55件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
    材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
  • ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
  • MGB用替えゴム BUYLONG

    MGB用替えゴム

    BUYLONG(14件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
  • 高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
    用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)AWS規格A5.28 ER80S-G該当引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
  • ケーブルグリップ<デラックスタイプ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<デラックスタイプ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 筒抜けタイプ
  • 露点モニター オリオン機械

    露点モニター

    オリオン機械
    489,800税込538,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ レオナ

    磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ

    レオナ
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁製
  • ケーブルグリップ<入替用グリップ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<入替用グリップ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ミラクルグリップ ホワイトサンズ

    ミラクルグリップ

    ホワイトサンズ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    握っているだけで24Hリハビリ運動。拘縮対策特許取得商品。
    材質クッション:ポリエチレン、カバー:ポリエステル加工抗菌加工、防カビ加工、制菌加工、通気性、防ダニ加工、速乾性洗濯方法洗濯機可(50℃)、脱水機可
  • ホワイトボード(マグネットシートタイプ) サカエ

    ホワイトボード(マグネットシートタイプ)

    サカエ
    8,698税込9,568
    1個
    翌日出荷
    マグネットシートのため磁石の付くところならどこでも取付ける事ができます。
    付属品マーカーペン(赤・黒)、イレイザー、ペントレー厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 エナパック

    圧力計

    エナパック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MGシリーズ

    椿本チエイン
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
    ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
  • マグミキサ MG600 ヤマト科学

    マグミキサ MG600

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。
    回転数(min-1[r.p.m])約200~1500撹拌容量(mL)50~2000×6個仕様スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム)付属品撹拌子30mm×6個材質撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング質量(kg)約7.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.5モーターACくまとり型モータ 0.7W×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×335×90撹拌台寸法(mm)W449×D300
  • 絶縁ケーブルグリップ(ケブラー製) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    絶縁ケーブルグリップ(ケブラー製)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。 軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。 活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
  • 超硬ロータリーバー タイプG ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプG

    ウォーターミルズ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状材質超硬
  • 撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ 中村科学器械工業

    撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ

    中村科学器械工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。 汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。 ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
  • タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ODグリーン” メカニクス

    タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ODグリーン”

    メカニクス
    32,980税込36,278
    1箱(10双)
    当日出荷
    伸縮性に優れ、フィット感抜群の TrekDry素材により、手を涼しく快適に保ちます。調整可能TPR を採用し、手首にしっかりフィットします。親指と人差し指の部分を強化することで耐久性が向上しています。タッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と耐久性を両立させています。ナイロン製のキャリア ループ。洗濯機で洗うことができます。
    トラスコ品番694-3147厚さ(mm)0.8ODグリーンサイズXL全長(cm)23.5中指長(cm)10手のひらまわり(cm)24
  • 60°ねじ切りチップ IR/L-60° イスカル

    60°ねじ切りチップ IR/L-60°

    イスカル
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用60°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ケーブルグリップ<スタンダードSUS> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<スタンダードSUS>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 ステンレスワイヤーロープ使用。
  • レジンベルト エスコ

    レジンベルト

    エスコ
    1,880税込2,068
    1袋(2本)
    翌日出荷
    入数:2本。研削性に優れたタイプの一般金属向け布ベルト。
    用途炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨に粒度#60寸法(mm)100×915基材Xw砥粒AA接着剤R/R
  • 0.2t ブリッジ(アルミ製) エスコ

    0.2t ブリッジ(アルミ製)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個(1個)
    翌日出荷
    軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
    材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60
  • ウッドラック フクダクラフト

    ウッドラック

    フクダクラフト
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    温もりのある天然木を使用しています。シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。棚板が3段・4段のサイズ違いの商品もあるため、組み合わせての使用にも最適です。お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。脚裏クッションシート付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重10kg
    用途サイズ(約)。幅60×奥行35.5×高さ46cm。重量(約)。2.5kg。材質。(本体)天然木・ウレタン塗装。生産国。ベトナム高さ(cm)46
  • タクティカルグローブ MECHANIX WEAR

    タクティカルグローブ

    MECHANIX WEAR
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
    備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
  • 重量級モジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付) ノガ

    重量級モジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)

    ノガ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.75アーム長さ(mm)133×113内径ねじ寸法M8xM6
  • 60°ねじ切りチップ ER/L-60° イスカル

    60°ねじ切りチップ ER/L-60°

    イスカル
    5,198税込5,718
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用60°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティマグシール 中村科学器械工業

    マイティマグシール

    中村科学器械工業
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
  • アーム先端微調付 重量級DGホルダー用アームのみ ノガ

    アーム先端微調付 重量級DGホルダー用アームのみ

    ノガ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様下ネジD:外径M8アーム長さ(mm)113×113×71
  • 黄銅製 メガホン 船舶用 岩崎製作所

    黄銅製 メガホン 船舶用

    岩崎製作所
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷
    黄銅製の拡声器。船舶用として最適です。
    材質黄銅製
  • ウッドラック フクダクラフト

    ウッドラック

    フクダクラフト
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    温もりのある天然木を使用しています。シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。棚板が2段・4段のサイズ違いの商品もあるため、組み合わせての使用にも最適です。お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。脚裏クッションシート付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重15kg
    用途サイズ(約)。幅60×奥行35.5×高さ80cm。重量(約)。3.8kg。材質。(本体)天然木・ウレタン塗装。生産国。ベトナム
  • 超硬ロータリーバー タイプG アルミ用 ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプG アルミ用

    ウォーターミルズ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状
  • チップ 16ER イスカル

    チップ 16ER

    イスカル
    8,498税込9,348特価
    1箱(5個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き 三和電気計器

    デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き

    三和電気計器
    61,980税込68,178
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エレベーター保守向け。IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)。別売の速度計SE9000 / SE9100と接続可能。エレベータの昇降機やベルトコンベアなど被測定対象から離れた所での速度が測定できます。
    用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)。別売の速度計SE-9000もしくはSE9100と接続可能。測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドラック フクダクラフト

    ウッドラック

    フクダクラフト
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    温もりのある天然木を使用しています。シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。棚板が2段・3段のサイズ違いの商品もあるため、組み合わせての使用にも最適です。お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。脚裏クッションシート付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重20kg
    用途サイズ(約)。幅60×奥行35.5×高さ114cm。重量(約)。5.5kg。材質。(本体)天然木・ウレタン塗装。生産国。ベトナム高さ(cm)114
  • M6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6