カテゴリ

  • 溶接用品(13)
  • 介護用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「mg-60 1.2」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
    用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)AWS規格A5.28 ER80S-G該当引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
    用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー エクシード

    溶接ワイヤー

    エクシード(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻(5kg)
    当日出荷
    高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
    用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
    用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷
    200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
    用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(500g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(6件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
  • 溶接ワイヤー モノタロウ

    溶接ワイヤー

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接ワイヤーで、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20kg)
    当日出荷から36日以内出荷
    通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
    用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
    用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 缶1日分の野菜S20 伊藤園

    缶1日分の野菜S20

    伊藤園
    2,698税込2,914
    1箱(190g×20本)
    4日以内出荷
    飲みきりに適した190g缶の20本入りで、宅配サービスやお持ち帰りに適しています。
    シリーズ1日分の野菜容器本数20アズワン品番65-0419-15原材料野菜汁(にんじん、トマト、有色甘藷、赤ピーマン、インゲン豆、モロヘイヤ、メキャベツの葉、レタス、ケール、ピーマン、大根、白菜、アスパラガス、グリーンピース、セロリ、しそ、ブロッコリー、かぼちゃ、あしたば、小松菜、ごぼう、ゴーヤ、しょうが、緑豆スプラウト(もやし)、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、海藻カルシウム、ライスマグネシウム/ビタミンC栄養成分エネルギー 71kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0g、炭水化物 16.3g、糖質 14.8g、糖類 10.8g、食物繊維 1.0~2.7g、食塩相当量 0.03~0.46g、亜鉛 0.17~0.56mg、カリウム 655mg、カルシウム 125mg、鉄 0.2~1.6mg、マグネシウム 45mg、ビタミンA 440~1283μg、ビタミンC 60~290mg、ビタミンE 1.2~4.8mg、ビタミンK 3~15μg、葉酸 10~112μg、β-カロテン 4430~11418μg、リコピン 15mg
  • 明治メイバランスMiniカップ コーンスープ味 明治

    明治メイバランスMiniカップ コーンスープ味

    明治
    249税込269
    1個
    4日以内出荷
    持ちやすいカップタイプ、従来より飲みやすいストロー付きです。
    成分エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.8g(糖質:29.3g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.41g、亜鉛:2.0mg、カリウム:180mg、カルシウム:120mg、クロム:6.0μg、セレン:12μg、鉄:1.5mg、銅:0.10mg、マグネシウム:40mg、マンガン:0.46mg、モリブデン:10.0μg、ヨウ素:30μg、リン:140mg、ナイアシン:5.5mg、パントテン酸:1.2mg、ビオチン:30μg、ビタミンA:120μg、ビタミンB1:0.30mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.60mg、ビタミンB12:1.2μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:6.0mg、ビタミンK:18.8μg、葉酸:60μg種類コーンスープ味内容量(mL)125原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、クエン酸Na、リン酸K、塩化K、V.C、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
  • 明治メイバランスMiniカップ オニオンスープ味 明治

    明治メイバランスMiniカップ オニオンスープ味

    明治
    249税込269
    1個
    4日以内出荷
    持ちやすいカップタイプ、従来より飲みやすいストロー付きです。
    成分エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.8g(糖質:29.3g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.41g、亜鉛:2.0mg、カリウム:180mg、カルシウム:120mg、クロム:6.0μg、セレン:12μg、鉄:1.5mg、銅:0.10mg、マグネシウム:40mg、マンガン:0.46mg、モリブデン:10.0μg、ヨウ素:30μg、リン:140mg、ナイアシン:5.5mg、パントテン酸:1.2mg、ビオチン:30μg、ビタミンA:120μg、ビタミンB1:0.30mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.60mg、ビタミンB12:1.2μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:6.0mg、ビタミンK:18.8μg、葉酸:60μg種類オニオンスープ味内容量(mL)125原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、オニオンスープパウダー、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、リン酸K、塩化K、V.C、クエン酸Na、炭酸Mg、pH調整剤、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、香辛料抽出物、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
  • メイバランス Miniカップ 明治

    メイバランス Miniカップ

    明治(1件のレビュー)
    239税込258
    1個(125mL)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    おいしく手軽に毎日の栄養バランスアップ!
  • アースオリセンマトメ 100 BIGM(丸山製作所)

    アースオリセンマトメ 100

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    部品名称アースオリセンマトメ 100図解NoDK-47-1 羽根車部品 アースオリセンマトメ 100_No.12、MD-J60 羽根車部品_No.14、MDJ60-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、MD4020K羽根車部品_No.17、MD6010K 羽根車部品_No.11、MD572TS 羽根車部品_No.11、MD-J60SG 羽根車部品_No.14、MD6010 -1 羽根車部品_No.11、DK-57-3 羽根車部品 アースオリセンマトメ 100_No.11、MG471 羽根車部品_No.16、DK-57S-1 羽根車部品 アースオリセンマトメ 100_No.11、DK-47 羽根車部品 アースオリセンマトメ 100_No.12、MD575G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、GKD7000-26ファンケース,レバー,シャッタ部品アースオリセンマトメ100_No.10、AD571TS 羽根車部品 アースオリセンマトメ 100_No.11、MD220K 羽根車部品 アースオリセンマトメ 100_No.14、AD572S 羽根車部品 アースオリセンマトメ 100_No.11など
  • ビューパワー プラセンタサプリメント 常盤薬品

    ビューパワー プラセンタサプリメント

    常盤薬品
    119,800税込129,384
    1ケース(40粒×100個)
    5日以内出荷
    質量(g)27シリーズビューパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×12×150保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。賞味期限24ヶ月原材料サフラワー油(国内製造)、プラセンタエキス(豚由来)、コラーゲンペプチド、ビタミンE含有植物油、ローヤルゼリー末、グァバ葉エキス末、ツバキ種子エキス末、エラスチン加水分解物、セラミド含有米エキス末/ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、レシチン(大豆由来)、グリセリン脂肪酸エステル、コメヌカロウ、カラメル色素、ヒアルロン酸、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2入数4000栄養成分【栄養成分表示4粒(2.24g)当たり】エネルギー:11.87kcal、プラセンタ(胎盤換算):20,000mg、たんぱく質:0.95g、コラーゲンペプチド:60mg、脂質:0.74g、ローヤルゼリー末:4mg、炭水化物:0.34g、グァバ葉エキス末:4mg、食塩相当量:0.01~0.04g、ツバキ種子エキス末:4mg、ビタミンB1:1.2mg、セラミド含有米エキス末:1mg、ビタミンB21.4mg、エラスチン加水分解物:1mg、ビタミンB6:1.3mg、ヒアルロン酸:10mg、ビタミンC:100mg〔100%〕、ビタミンE:6.3mg〔100%〕
  • ピュリナワン キャット インドアキャット 1歳以上サーモン&ツナ Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット インドアキャット 1歳以上サーモン&ツナ

    Nestle(ネスレ)
    2,598税込2,858
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    室内飼いの猫の悩みをまとめてケア。3つの栄養素の特別な配合「健康免疫システム」で健康を保ち免疫力を維持。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約352/100g原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、コーングルテン、小麦、食物繊維(ビートパルプ、セルロース、可溶性繊維(オリゴ糖源)、ライスファイバー)、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、小麦たんぱく、大麦、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 12 %以上、粗繊維 7 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.12 %、ビタミンC 60 mg/kg以上、ビタミンE 464 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、タウリン 0.1 %以上カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.12 %、ビタミンC 60 mg/kg以上、ビタミンE 464 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、タウリン 0.1 %以上
  • メイバランス Miniカップ 明治

    メイバランス Miniカップ

    明治(2件のレビュー)
    369税込399
    1個(125mL)
    6日以内出荷
    誰でも持ちやすく・飲みやすい独自設計の「小型カップ」 少量で高エネルギー設計!体に大切な栄養素が一度にとれる! 飲みやすいストロー。くわえた時のフィット感、吸いやすさ、飲む量の調整しやすさを考えました。折り曲げできる蛇腹付き。 ストローぐち周辺部分だけを一段低くして視認性を高めました。
  • WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ タカトテクニカ

    WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ

    タカトテクニカ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
    用途WRSポンプ特徴。・定量ポンプ用途に特化した設計。・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6トクシユ図解NoGKD3001-13 タンク,背負枠部品 6カクナット_No.7、MD-J60SG 羽根車部品_No.42、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.54、MG2200 羽根車部品_No.6、DK-J40 羽根車部品 6カクナット_No.69、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.43、MDJ61G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.43、MLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.54、MDJ3000-15 タンク,セオイワク部品_No.7、MDJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.47、MD-J40 羽根車部品_No.69、AD575G-30 羽根車部品 6カクナット_No.44、MDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、DKJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクナット_No.43、MDJ3001-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.68など
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    規格アイボリー部品名称ニギリ図解NoMLD4000-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.60、AD570 羽根車部品_No.17、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.50、MG170 羽根車部品_No.64、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ニギリ_No.60、AD571S 羽根車部品_No.16、MDJ60GTS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.54、GD401 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ニギリ_No.73、DKJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.49、MD6000K 羽根車部品_No.24、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.56、DK-57S-1 羽根車部品 ニギリ_No.16、MD510 羽根車部品_No.46、MDJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.49、AD572 羽根車部品 ニギリ_No.16、MD575T羽根車部品_No.53、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.60など
  • ノブ BIGM(丸山製作所)

    ノブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB2305MU-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.25、MD575用 エンジン部リコイルスタータシステム部品_No.15、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、MB2604MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、MB2305MU リコイルスタータシステム部品_No.5、MD572TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.60、MB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MB2303MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MB2015ML リコイルスタータシステム部品_No.5、AD571TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 ノブ_No.60、MB264MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.49など