カテゴリ
- 農業機械(1,940)
- バイク純正部品(199)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
- メカニカル部品(115)
- FA担当者のオススメ新商品(82)
- パソコン/周辺機器(49)
- 制御機器(47)
- 切削工具(31)
- 科学研究・開発用品(30)
- 店舗什器・備品(27)
- テープ(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- 建築金物(19)
- 厨房用品(17)
- 機構部品(17)
- 作業工具(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 研磨材(13)
- 物流用品(11)
- 測定用品(11)
- 自転車部品(11)
- 防災用品(10)
- 安全用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 安全保護具(7)
- 救急・衛生(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 完成車(6)
- 食品・飲料(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車純正部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- 家電(3)
- 農具(3)
- 空圧工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1,925)
- ホンダ(201)
- エスコ(98)
- THK(97)
- コガネイ(92)
- Festo(38)
- SMC(36)
- ナカバヤシ(27)
- MOXA(23)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- コウナン(19)
- 東京発条製作所(14)
- RS PRO(13)
- エレコム(12)
- omron(オムロン)(11)
- 三菱(10)
- エフ・アール・シー(9)
- タカラスタンダード(7)
- AC[研磨材](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mga」の検索結果

トリアツカイセツメイシヨ MGA133
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷部品名称トリアツカイセツメイシヨ MGA133図解NoMGA133 ラベル,付属品部品_No.33
トリアツカイセツメイシヨ(MGA165)
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MGA165)図解NoMGA165 ラベル,付属品部品_No.37
トリアツカイセツメイシヨ(MGA136)
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MGA136)図解NoMGA136 ラベル,付属品,スプレー塗料部品_No.30
トリアツカイセツメイシヨ MGA135
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷部品名称トリアツカイセツメイシヨ MGA135図解NoMGA135 ラベル,付属品部品_No.31
トリアツカイセツメイシヨMGA183/213
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷部品名称トリアツカイセツメイシヨMGA183/213図解NoMGA213 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.25、MGA183 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.25
プレミアム2A型
NTカッター(13件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。色パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)![マグネットソフトケース クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572994-160506-02.jpg)
マグネットソフトケース
クラウン[事務用品](3件のレビュー)¥709~税込¥780~1枚当日出荷書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。仕様裏面マグネット付材質軟質塩ビ製厚さ(mm)1.2
マグネットディープソケット
KTC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
フットスイッチ
ルートアール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)動作力約11NインターフェースUSB解像度画面:XGA以上ケーブル長(cm)約170
AMG用レギュレータ
ヤマダコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エア式グリースガン用の小型レギュレータです。用途エア式グリースガンのレギュレータに。トラスコ品番821-8816材質スチール製圧力範囲(MPa)調整可能:0~0.7
スパッタシート ゴールドアルファー(コーティングなし)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷ゴールドタイプの普及品です。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。火花の飛散が少ないです。ノンアスベストの安全な製品です。軽量タイプなので、持ち運びに便利です。用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)トラスコ品番380-3398種別ミニ材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)0.81色ゴールドハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560JIS規格JIS A 1323 A種合格 第55221号防炎性能試験番号C2120012
クイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー
サンビー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クイックC9Camilaは、キャップのいらないネーム印です。 そのまま押すとシャッターが開いてなつ印出来ます。 シャッターの開閉はロックする事が出来、なつ印後そのままポケットに入れられます。 また、インク補充をすることで繰り返しお使い頂けます。 紙と平行になつ印出来るガイドがあり、大事な書類にもまっすぐなつ印する事が出来ます。 携帯に便利なストラップ・リールキーホルダーの取り付けも可能。タイプ姓、名前、姓名文字漢字、ひらがな、カタカナ書体楷書、行書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック印面サイズ(mm)9.5オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5色ホワイト
矩形波インバーター Sシリーズ
CLEZEED(クレジード)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から8日以内出荷バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットディープソケットセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット(5個)当日出荷マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。用途ボルト・ナットの締緩作業ソケット形状12角差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)12角(8、10、12、13、14)付属品ソケットホルダトラスコ品番483-6065質量(g)480
Vプーリー用溝ゲージ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から5日以内出荷プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。材質(本体)SUS304
ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付
THK¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製
一般管用 ABS樹脂製コアタイプ ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
ヤマアサ¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷用途ポリエチレン管用継手適合管一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
真空ユニット ZK2-Z
SMC¥10,980~税込¥12,078~特価1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂色ホワイト
ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ
THK¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から15日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製
アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品)
昭和コーポレーション¥589税込¥6481パック(10個)4日以内出荷SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。用途本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。適合【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110材質ポリプロピレン寸法A(mm)41寸法B(mm)51幅W(mm)40
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~特価1個当日出荷から15日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
メニュースタンド
常磐精工¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷店舗前のセールスマン、メニュースタンドはお店のメッセンジャー。材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
...






![マグネットソフトケース クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572994-160506-02.jpg)