カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 電気材料(22)
  • 物流用品(19)
  • 農業機械(17)
  • 制御機器(11)
  • 事務用品(11)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgd」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルホイールメジャー MGD-160 マイゾックスデジタルホイールメジャー MGD-160マイゾックス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
長距離測定 最大約100kmまで測定可能。バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。
付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用)車輪径(Φmm)160質量(g)約700(乾電池含む)電源単4形乾電池2本使用温度(℃)-10~45測定精度±0.5%寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107測定単位m/m2測定範囲(m)0.1~99999.9最小表示単位0.1mオートパワーオフ無操作状態で約10分メモリー機能有:最大5件
MGD ダブルマスターリンク(ショートニング付) マーテックMGD ダブルマスターリンク(ショートニング付)マーテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
2本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、いずれのチェーンも最適な揚程に長さを調整できます。(使用角度 90 度以内)
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
MS130-8P-I Cld-Mgd 8GE120WPoEInternalPSU Cisco(シスコ)MS130-8P-I Cld-Mgd 8GE120WPoEInternalPSUCisco(シスコ)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
MGDシリーズ プロセスガス用手動弁 CKDMGDシリーズ プロセスガス用手動弁CKD
38,325税込42,158
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
マジックインキ ホワイト 寺西化学マジックインキ ホワイト寺西化学(33件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
マジックインキ極太 寺西化学マジックインキ極太寺西化学(19件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷
ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
マルチタイプガス置換デシケータMGD アズワンマルチタイプガス置換デシケータMGDアズワン
440,000税込484,000
1台
31日以内出荷
独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。 湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。 各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体)PMMA(アクリル)耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン製取付ねじ(バルブ)Rc1/4キャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ流量計(L/min)10バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
マジック極太 寺西化学マジック極太寺西化学(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
油性/ポスター、ポップ用/インキ補充式/ペン先交換式
入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)28×165商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
ガテン無敵マーカーPRO 寺西化学ガテン無敵マーカーPRO寺西化学(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
速乾で水に強い!タフな環境下でのハードな使用にピッタリ。 強化型ペン先を使用しているので凹凸面にも描画可能。 金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用頂けます。 別売の替えペン先・補充インキにより繰り返し使えます。 油性染料インキ使用。 耐水性なので雨の日での屋外作業や水回りでの使用にピッタリ。 耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用
用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなどタイプシングルインク油性インク商品タイプインク補充式本体入数1本繰り返し・詰め替え対応
電工グリップドライバー マーベル電工グリップドライバーマーベル(5件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
無地マットゴールドロールシール HEADS(ヘッズ)無地マットゴールドロールシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
759税込835
1袋(500枚)
当日出荷
マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。
材質
マジックホワイトSR 寺西化学マジックホワイトSR寺西化学(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。 プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。 耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。 中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。
入数1本商品タイプ使い切り本体
操作板 ダブル マーク付 表示灯付 神保電器操作板 ダブル マーク付 表示灯付神保電器(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-70
Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライMagnet脱着式USB Type-Cケーブルサンワサプライ
2,398税込2,638
1本
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。 コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。
ケーブル長(m)約1ブラックコネクタUSB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオス抵抗(kΩ)(実装)56対応機種(端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコンアズワン品番64-0904-50ケーブル径(Φmm)3ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
グランドデッキパネル スロープセット YAMAZEN(山善)グランドデッキパネル スロープセットYAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
アルミ支柱補強で頑丈な作りの人工木デッキパネルとスロープのお得なセット。 重厚感のある厚み3.7cm仕様で、お庭を高級感とリゾート感を演出できます。 2層の表面層はPE90%で耐候性抜群。 ジョイントの爪の凹凸部がわずか約3mmのためカットの必要が無く、端まできれいにすっきり敷き詰めることができます。 縦にも横にも連結可能。複数枚敷くことでウッドデッキのように作り込むこともできます。 人工木のデッキなので天然木製に比べてお手入れも簡単。 コーナースロープは2個1組で1コーナー分になります。
用途ベランダ、テラス、お庭などのガーデニングやDIY、リノベーションにダークブラウン材質タイル部:木粉混合ポリエチレン・アルミ、ベース部:ポリエチレン
人工木 ウッドデッキパネル YAMAZEN(山善)人工木 ウッドデッキパネルYAMAZEN(山善)
1,798税込1,978
1枚ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
重厚感のある厚み3.7cm仕様で、お庭を高級感とリゾート感を演出。 2層の表面層はPE90%で耐候性抜群。 ジョイントの爪の凹凸部がわずか約3mmのためカットの必要が無く、端まできれいにすっきり敷き詰めることが可能。 縦にも横にも連結できる。 複数枚敷くことでウッドデッキのように作り込むことも。 人工木のデッキなので天然木製に比べてお手入れも簡単。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に材質タイル部:木粉混合ポリエチレン/アルミ、ベース部:ポリエチレンダークブラウンスリット有/縦スリット
水性顔料マーカー ジュースペイント パイロット水性顔料マーカー ジュースペイントパイロット
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク全長(mm)120.3種類水性顔料マーカー方式キャップ式(撹拌&ポンピング方式)最大径(Φmm)20インク水性顔料インキペン先中字
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
519税込571
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
マックスギアダイヤモンドセグメントタイプ チップソージャパンマックスギアダイヤモンドセグメントタイプチップソージャパン
859税込945
1個
翌々日出荷
刃幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
マックスギアダイヤモンドウェーブ チップソージャパンマックスギアダイヤモンドウェーブチップソージャパン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
粉塵の排出や放熱性が優れています!。コンクリート切断用ウェーブタイプ
用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に刃厚(mm)2タイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等ダイヤ層幅(mm)7
SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKDSMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-LCKD
3,663税込4,029
1個
当日出荷から19日以内出荷
複動・片ロッド形
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
操作板 ダブル マーク付 表示灯付(シート白) 神保電器操作板 ダブル マーク付 表示灯付(シート白)神保電器(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
アズワン品番64-9695-52
Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージNBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
操作板 ダブル マーク付 電子式遅れスイッチ用 神保電器操作板 ダブル マーク付 電子式遅れスイッチ用神保電器
339税込373
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9693-71
マックスギア ダイヤモンド チップソージャパンマックスギア ダイヤモンドチップソージャパン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-3838刃幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
人工木製 グランドデッキパネル用スロープ コーナー YAMAZEN(山善)人工木製 グランドデッキパネル用スロープ コーナーYAMAZEN(山善)
1,690税込1,859
1セット(1組)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
グランドデッキパネル用スロープ。 段差を無くしてより快適に、コーナータイプ。 スロープも人工木製なので天然木製に比べてお手入れも簡単。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に材質タイル部:木粉混合ポリエチレン/アルミ、ベース部:ポリエチレンダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)365×70×37適合品番(デッキ)MGD-30、MGD-60、MGD-90質量(kg/枚)0.9
マグネット(2枚付X8)・アイアン(2枚付X8)・段差型ストッパー(4片付X2) 光興業マグネット(2枚付X8)・アイアン(2枚付X8)・段差型ストッパー(4片付X2)光興業
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
MDRシリーズ取付方法1のストッパーセット。対応フィルターシリーズ:IRO/MDR。
ギターガンコ無敵マーカーPRO極太替えペン先 3本入り 寺西化学ギターガンコ無敵マーカーPRO極太替えペン先 3本入り寺西化学
419税込461
1袋(3本)
当日出荷
ガテン無敵マーカーPRO用オノ型替えペン先。
商品タイプ替芯線の太さ極太ペン先極太繰り返し・詰め替え対応
操作板 ダブル 神保電器操作板 ダブル神保電器
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
ピンレス蝶番(逆段)24mm段 皿穴 ステンレス 信和自動車工業ピンレス蝶番(逆段)24mm段 皿穴 ステンレス信和自動車工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
適合日軽・三菱アルミブロック材質SUS304表面処理#400研磨
どこでもラック アルミタイプ フキン掛け タカラスタンダードどこでもラック アルミタイプ フキン掛けタカラスタンダード
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納寸法(mm)262×14×71タイプアルミ最大荷重(kg)0.2/本
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μFニチコン(2件のレビュー)
569税込626
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
どこでもラック アルミタイプ 小物置き タカラスタンダードどこでもラック アルミタイプ 小物置きタカラスタンダード
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納寸法(mm)290×111×71タイプアルミ最大荷重(kg)1.5
どこでもラック アルミタイプ レードル掛け タカラスタンダードどこでもラック アルミタイプ レードル掛けタカラスタンダード
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納寸法(mm)290×14×52タイプアルミ最大荷重(kg)0.3/個
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体
Jワイドスリム マーク付 神保電器Jワイドスリム マーク付神保電器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ダブル マーク付
ニューイージーボード・ドット クラウン[事務用品]ニューイージーボード・ドットクラウン[事務用品]
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
材質PET、マグネットシート繰り返し・詰め替え対応
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
TIMELINE PRESENT パイロットTIMELINE PRESENTパイロット
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。 新機構「ダブルアクション」を採用することで実現した、ペン先を収納する大胆なデザイン。長年の研究で導き出した絶妙な重量バランス。驚くほど手にフィットし、なめらかな書き心地を届けます。
インク色方式ダブルアクション繰り出し式材質軸:樹脂/さや:樹脂+塗装全長(mm)121寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38最大径(Φmm)14.3先端ボール径(mm)0.7インクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字