カテゴリ
- 切削工具(17)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mgehr1010」の検索結果

突切加工用一体型ホルダ
(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手右寸法L3(mm)111.5販売区分業務用
突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突っ切りチップ GTN3W
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。材質(チップ)超硬形(チップ)箱シャンク8mm角アズワン品番64-5178-83RoHS指令(10物質対応)対応
ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から翌々日出荷ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
〔汎用〕超硬箱型チップ
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66704同梱品と同等品です。材質(チップ)超硬形(チップ)突切りチップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応