カテゴリ
- 切削工具(19)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mgmn200」の検索結果

チップ GMN
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。トラスコ品番174-4151材質PR930厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)0.17穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用一体型ホルダ
(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手右寸法L3(mm)111.5販売区分業務用
突切加工用チップ DGN
イスカル(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷寸法L(mm)19.9(±0.1)寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2加工深さ18.0(Tmax)
突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突っ切りチップ GTN3W
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から8日以内出荷ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
チップ GMM
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。材質PR915厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-チップブレーカ両面