カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgpkfm12-10」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
エアシリンダカテゴリ