カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgpl16-75z」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-75Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-75ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-75Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動式クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5軸受種類ボールブッシュ形ポートねじの種類Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
25A Series(25A-MGPL) SMC25A Series(25A-MGPL)SMC
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-7 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL16-7SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL16 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL16SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL16) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL16)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL16 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL16SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 22-MGPシリーズ SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 22-MGPシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL16 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL16SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-75AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-75AZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-75BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-75BZSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-75BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-75BZ)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPL16-75AZ) SMCMG Series(MGPL16-75AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ