カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
「mgpl20-50az」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50AZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-5
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-20AZ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)20ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受