SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-20AZ
ストローク(mm)
20
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21795769
MGPL50-20AZ-M9BWL-XC19
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
55,060
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21795778
MGPL50-20AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
48,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください