カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
「mgpl32-300z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-300Z
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-300Z)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-3~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGPL32-3
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL32
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-3~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-300AZ
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-300BZ)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B)0~25
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TF-~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL32-300)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32