SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-300BZ)
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39305534
MGPL32-300BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
90,370
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39305543
MGPL32-300BZ-M9BLS-XC8
CADデータダウンロード
M9B
¥
93,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39305552
MGPL32-300BZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
M9B
¥
96,640
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください