カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
「mgpl40-50az」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-50AZ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ MGPL40-5
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-5~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-40AZ)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュ