曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-40AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-40AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39327882MGPL50-40AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327898MGPL50-40AZ-A93L-XC19A93
57,750
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327907MGPL50-40AZ-M9BL-XC19M9B
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327916MGPL50-40AZ-M9BV-XC19M9BV
60,170
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327925MGPL50-40AZ-M9NL-XC19M9N
60,170
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする