カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgpm12-10」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-10~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-10~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10AZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10AZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10BZSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)10軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10BZ)SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12)SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
20-MGPM1 SMC20-MGPM1SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM12SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-107Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-107ZSMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)107ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-102Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-102Z)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)102ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
91 Series(91) SMC91 Series(91)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-106Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-106ZSMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)106ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-107Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-107Z)SMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)107ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP) SMCMGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100AZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100BZ)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM12-105Z) SMCMG Series(MGPM12-105Z)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)105ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100BZSMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)100リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100AZSMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)100リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPM12-109Z) SMCMG Series(MGPM12-109Z)SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)109
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
ストローク(mm)100クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油(無給油(不ストローク長さの許容差0~1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□ SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
仕様オートスイッチ付きストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5X0.8オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-65Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-65Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)65
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-32Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-32Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)32軸受種類(M) すべり軸受
m12からm10特集