カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgpm12-30z」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
20-MGPM1 SMC20-MGPM1SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM12SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP) SMCMGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.5~0mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと)ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30BZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30AZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30AZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30BZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受
mgpm12-30特集