カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgpm16-40z」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-40Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-40ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-40Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-40Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
20-MGPM1 SMC20-MGPM1SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-4 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM16-4SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM16SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP) SMCMGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
ストローク(mm)40クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)500~5最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形記号ストローク調整記号なし使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-40AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-40AZSMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-40BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-40BZSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-40BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-40BZ)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受
smc mgpm12-40特集