MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-155Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-155Z) - SMC
ストローク(mm)
155
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39389708MGPM20-155Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39389717MGPM20-155Z-A93-A93
¥28,820
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39389726MGPM20-155Z-A93L-A93
¥29,480
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39389735MGPM20-155Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥31,020
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする