SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-125BZ
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
125
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21836676
MGPM32-125BZ-M9B-XC9
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,130
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21836685
MGPM32-125BZ-XC9
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください