カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm40-150z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150Z
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-150Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGPM40-1
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150AZ
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から8日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150BZ
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-150BZ)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~特価1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40TN-~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM40TNR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TN)NPTオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM40TFR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40M
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受