ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150BZ - SMC
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21847535MGPM40-150BZ-M9BWVL-XC8M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥59,400
¥53,980
¥59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21847544MGPM40-150BZ-XC9(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥46,750
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする