カテゴリ

  • メカニカル部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • バイク純正部品(41)
  • オフィス家具(30)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgs-3」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • よりもどし MARVEL CORPORATION(マーベル)

    よりもどし

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ケーブルのネジレ防止に
  • マグネットシート ホワイトボードタイプダブルサイズ ナカバヤシ

    マグネットシート ホワイトボードタイプダブルサイズ

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ホワイトボードマーカーでかき消しの出来るタイプ。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。 等方性マグネット。
    寸法(mm)200×300×0.8タイプホワイトボード材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
  • MGB用替えゴムレール付 BUYLONG

    MGB用替えゴムレール付

    BUYLONG(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    商品タイプスタンダード
  • マグネットシート ホワイトボードタイプ ナカバヤシ

    マグネットシート ホワイトボードタイプ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    ホワイトボードマーカーでかき消しの出来るタイプ。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。 ツヤあり
    寸法(mm)100×300×0.8タイプホワイトボード材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
  • キャスターラックRK型用オプションマグネット仕切板 サカエ

    キャスターラックRK型用オプションマグネット仕切板

    サカエ
    3,898税込4,288
    1枚
    翌日出荷
    キャスターラックRK型用オプションマグネット仕切板です。
    間口(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • MGS30 シリーズ コーセル

    MGS30 シリーズ

    コーセル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)30出力形式単一出力
  • プラハンドル 協和[機構部品]

    プラハンドル

    協和[機構部品]
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ストレートグラインダ ストレートグラインダ ミタチ

    ストレートグラインダ ストレートグラインダ

    ミタチ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19
    付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
  • サニタリーマグネット十字管 スーパーツール

    サニタリーマグネット十字管

    スーパーツール
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    3日以内出荷
    ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
    材質SUS304仕上バフ#400
  • 壁につけるマグネット(ペーパーシェルフ)W300 コクヨ

    壁につけるマグネット(ペーパーシェルフ)W300

    コクヨ
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ホッチキスで簡単取り付け。暮らしの空間になじみやすい優しい風合いの紙素材を採用。(1)オリジナル設計の脚部とマグネットで小物などの立体物の展示が可能。マグネットに加え、壁にピッタリと接するオリジナル設計の脚部により、安定的に約500gまでの質量の立体物を置くことができます。時計やメガネなどの日用品を置いたり、フォトフレームやフィギュアなどの展示スペースとして活用したりするなど、様々なシーンで空間づくりを楽しめます。(2)ホッチキスで壁の損傷を抑えて棚を取り付けられる。ベースとなるシートをホッチキスの針で壁に固定するので、壁に大きな穴が開かず、取り外しても跡が目立ちにくくなっています。そのため、ネジ穴などの大きな穴を壁に開けたくない方でも気軽に取り付けが可能です。また、専用ホッチキスに付属のアタッチメントを装着することで、針が斜めに打ち込まれ、針が壁から抜けにくくなり、強度が確保されます。なお、付属のアタッチメントは取り外しが可能なので、紙を綴じる用途としても使用できます。※専用ホッチキスと補助板(ベースシートとスチール板)は別売りです。(3)マグネットでの固定だから棚の付け替えが簡単。棚はマグネット付きの仕様のため、簡単に付け替えることができます。棚を取り外したスチール板には、既発売のバータイプのマグネットや丸型マグネットを付けてポストカードなどを展示することもできるため、その時の気分や部屋の雰囲気にあわせて気軽にディスプレイを変更することができます。素材には、暮らしの空間にもなじみやすい紙素材を採用し、ブルーグリーン、ブラウン、ホワイトの3色をラインアップ。載せたものが目立ちやすいシンプルな形状で、紙ならではの優しい風合いと他のインテリアにもなじみやすいカラーが特長です。
    高さ(mm)59奥行(mm)90
  • 安全機能付きストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    安全機能付きストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
    付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485全長(m)3.5本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38変速あり
  • Thronmax Zoom Plus Thronmax

    Thronmax Zoom Plus

    Thronmax
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド 柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。 ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属 ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能 Thronmaxマイクと相性抜群 Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。
    付属品マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文)質量(kg)(製品)1.4タイプ(ムーブ)アルミ押出材耐荷重(kg)0.8/1.75lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)10~60マウントCクランプ、インサート型マウントRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)水平方向 360リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
  • ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2 ミタチ

    ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2

    ミタチ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。
    用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
  • ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業

    ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き)

    山金工業
    58,513税込64,364
    1台
    翌日出荷
    ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
    用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質天板:ポリエステル、脚部・キャビネット:スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×250キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
  • ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き 山金工業

    ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き

    山金工業
    76,501税込84,151
    1台
    翌日出荷
    これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。
    用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個グリーン購入法適合
  • ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業

    ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き)

    山金工業
    60,480税込66,528
    1台
    翌日出荷
    ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
    用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質天板:ポリエステル、脚部・キャビネット:スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×250キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合
  • ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き 山金工業

    ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(3段 浅型)キャビネット付き

    山金工業
    80,489税込88,538
    1台
    翌日出荷
    これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。
    用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個グリーン購入法適合
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
    付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
  • ミラーCOMP. L.バック 88220MGS305 ホンダ

    ミラーCOMP. L.バック 88220MGS305

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番88220-MGS-305
  • PEDAL COMP,CHANGE ホンダ

    PEDAL COMP,CHANGE

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • ミラーCOMP. R.バック 88210MGS305 ホンダ

    ミラーCOMP. R.バック 88210MGS305

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番88210-MGS-305
  • マフラーCOMP. 18310MGS305 ホンダ

    マフラーCOMP. 18310MGS305

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION ASSY,REAR    52400MGS305 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400MGS305

    ホンダ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP,SIDE STA    50530MGS305 ホンダ

    BAR COMP,SIDE STA 50530MGS305

    ホンダ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
  • M/C SUB ASSY,FR(C    45510MGS305 ホンダ

    M/C SUB ASSY,FR(C 45510MGS305

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB ASSY,FR    44650MGS316 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,FR 44650MGS316

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB ASSY,FR    44650MGS306 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,FR 44650MGS306

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB ASSY,RR   42650MGS316 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,RR 42650MGS316

    ホンダ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB(C   37100MGS306 ホンダ

    METER ASSY,COMB(C 37100MGS306

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB(C   37100MGS305 ホンダ

    METER ASSY,COMB(C 37100MGS305

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY R RR   33600MGS305 ホンダ

    WINKER ASSY R RR 33600MGS305

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,HEAD LI   33110MGS305 ホンダ

    UNIT COMP,HEAD LI 33110MGS305

    ホンダ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • SET,RECEIVER UNIT   30430MGS367 ホンダ

    SET,RECEIVER UNIT 30430MGS367

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • SET,RECEIVER UNIT   30430MGS327 ホンダ

    SET,RECEIVER UNIT 30430MGS327

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • グリップCOMP. スロットル 53140MGS305 ホンダ

    グリップCOMP. スロットル 53140MGS305

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53140-MGS-305
  • ペダルCOMP. ブレーキ 46500MGS305 ホンダ

    ペダルCOMP. ブレーキ 46500MGS305

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番46500ーMGS-305
  • WINKER ASSY L RR   33650MGS305 ホンダ

    WINKER ASSY L RR 33650MGS305

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY L FR   33450MGS305 ホンダ

    WINKER ASSY L FR 33450MGS305

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • SET,RECEIVER UNIT   30430MGS357 ホンダ

    SET,RECEIVER UNIT 30430MGS357

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • SET,RECEIVER UNIT   30430MGS347 ホンダ

    SET,RECEIVER UNIT 30430MGS347

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷