カテゴリ
- 電動工具(7)
- バイク純正部品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み

ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
MGB用替えゴムレール付
BUYLONG(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。商品タイプスタンダード
ストレートグラインダ ストレートグラインダ
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
安全機能付きストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485全長(m)3.5本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38変速あり
ストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
カーボンブラシCB1100
サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)¥459税込¥5051セット(2個)当日出荷トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
コレット(ストレートグラインダー用)
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番284-2688適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2種別コレット全長(mm)38コレット径(Φmm)6
ミタチ ストレート用コレット 3ファイ
サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番360-2885適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2質量(g)30コレットサイズ(mm)3×38
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら