カテゴリ

  • 農業機械(147)
  • 制御機器(21)
  • 溶接用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 物流用品(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgw」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MGW15 シリーズ コーセル

    MGW15 シリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • MGW30 シリーズ コーセル

    MGW30 シリーズ

    コーセル
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGWシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • トリアツカイセツメイシヨ,MGW620 BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ,MGW620

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トリアツカイセツメイシヨ,MGW620図解NoMGW620 ハンドル部品_No.41
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 手作り マグネットステッカー 野外使用可 エレコム

    手作り マグネットステッカー 野外使用可

    エレコム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1冊(2セット)
    当日出荷
    インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
  • コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグウィークリー 日本緑十字社

    マグウィークリー

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)寸法(mm)158×250×0.8、(ハーフカット)27角質量(g)106
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)98寸法(mm)65×98×14質量(g)270仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7058材質SS400幅(mm)98高さ(mm)65奥行(mm)14保持角度(°)30、45、60、75、90
  • エアームースガン 中性洗剤タイプ GA-REW(ガリュー)

    エアームースガン 中性洗剤タイプ

    GA-REW(ガリュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
    用途洗車、食品加工工場の洗浄など使用流体中性洗剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製支持金具 岡本工機

    ダクタイル製支持金具

    岡本工機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    防水形は主要部分にSUS304を使用しています。
  • クライムワークグローブ Laughter

    クライムワークグローブ

    Laughter
    979税込1,077
    1双
    3日以内出荷
    つけたままスマホが使える(親指・人差し指)。クッション性の良い肉厚仕様。背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減。手の甲のダブルステッチがホールド感をUP。手の平は水が染みにくく、型押しパターンでグリップ力のあるPU素材。手首は幅広ストレッチジャージ素材がしっかり保護します
    用途機械作業。DIY作業。アウトドア。スポーツ。作業全般材質【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)147寸法(mm)95×111×16質量(g)460仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7066材質SS400幅(mm)95高さ(mm)111奥行(mm)16保持角度(°)45、90
  • 溶接用マグネウェルダー 固定タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 固定タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400質量(g)1500保持角度(°)90
  • 溶接用マグネウェルダー 標準タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 標準タイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)588寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400幅(mm)230高さ(mm)230質量(g)2100奥行(mm)20保持角度(°)90
  • カラーギアレンチ (ストレートタイプ) MacCho

    カラーギアレンチ (ストレートタイプ)

    MacCho
    789税込868
    1本
    4日以内出荷
    サイズで色分け
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
  • カラーギアレンチ (フレックスタイプ) MacCho

    カラーギアレンチ (フレックスタイプ)

    MacCho
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    サイズで色分け
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
  • フォルマ 密閉ガラスポット アスベル

    フォルマ 密閉ガラスポット

    アスベル
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    完全密閉できるガラスポット 330ml。液体食材・調味料やドライフードの保存に。積み重ね出来るフタ形状。
    材質本体/ソーダガラス フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴムホワイト容量(mL)330質量(g)248耐熱温度(℃)耐熱温:フタ/110 パッキン/180耐冷温度(℃)フタ/-20 パッキン/-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×7.3
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)147寸法(mm)102×162×16質量(g)560仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400高さ(mm)102奥行(mm)16保持角度(°)45、90
  • コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    459税込505特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)

    溶接用マグネウェルダ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
    用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ホワイトボードシート 中川ケミカル

    ホワイトボードシート

    中川ケミカル
    7,998税込8,798
    1巻(1m)
    3日以内出荷
    金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
    用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。トラスコ品番149-4303材質表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤幅(mm)900厚さ(mm)0.2質量(kg)0.7板面:白長さ(m)1繰り返し・詰め替え対応
  • 溶接用マグネウェルダー 可変タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 可変タイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7082材質SS400質量(g)1500保持角度(°)45~90 自動調整型
  • ダクタイル製幅広重量用金具 岡本工機

    ダクタイル製幅広重量用金具

    岡本工機
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • カラーギアレンチ (ショート ストレートタイプ) MacCho

    カラーギアレンチ (ショート ストレートタイプ)

    MacCho
    689税込758
    1本
    4日以内出荷
    サイズで色分け
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
  • 充電式LED フラットスタンドライト 10W 日動工業

    充電式LED フラットスタンドライト 10W

    日動工業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
    付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5エコロジー商品省エネ
  • ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)980寸法(mm)305×305×39質量(kg)4.9仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7112材質SS400幅(mm)305材質(本体)スチール質量(g)4900保持角度(°)90 オフレバー付材質(マグネット)フェライト磁石
  • マイクロファイバー手袋 savina savina

    マイクロファイバー手袋 savina

    savina
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    高性能マイクロファイバーを100%使用し指紋や小さな汚れもしっかり拭き取れ、汚れても洗えるので繰り返し使用出来ます。宝飾・貴金属磨きに最適です。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。洗濯耐久性が高く長持ちします。生地から縫製まで全て国内で生産しております。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。
    用途アクセサリーや貴金属、時計などの皮脂汚れ他汚れの除去に。材質マイクロファイバー(ベリーマ[[R中]])使用スムース生地
  • ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型

    岡本工機(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    質量(g)約 216定格出力USB Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5Aワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 70(W) × 19.2(D) × 109(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A
  • カラーギアレンチ (ショート フレックスタイプ) MacCho

    カラーギアレンチ (ショート フレックスタイプ)

    MacCho
    889税込978
    1本
    4日以内出荷
    サイズで色分け
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
  • 送給装置用部品 センターチューブ 1.6 パナソニックコネクト

    送給装置用部品 センターチューブ 1.6

    パナソニックコネクト
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
  • 産業車輌用空気入車輪 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪

    岡本工機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
  • スペーサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    スペーサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    マグネットスイッチ「MG-203T」用のスペーサーです。 鉄扉などの磁性体にマグネットスイッチを取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。 その際に本スペーサーを用いて磁性体から離して取付けることで、セット距離が改善します。
  • 準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    質量(g)約 133定格出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67AWIRELESS:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/2A
  • 宮原 メートルグラス 円錐型 宮原計量器

    宮原 メートルグラス 円錐型

    宮原計量器
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    白目盛
    規格円錐型