カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 溶接用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)

「mgw16」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(395件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷から68日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
MGW15 シリーズ コーセルMGW15 シリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷から68日以内出荷
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
MGW30 シリーズ コーセルMGW30 シリーズコーセル
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から68日以内出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
ミラーCOMP. 88210MGW305 ホンダミラーCOMP. 88210MGW305ホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番88210-MGW-305
グリップ L.ハンドル 53166MGW305 ホンダグリップ L.ハンドル 53166MGW305ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番53166-MGW-305
レンズ ウインカー 33402MGW305 ホンダレンズ ウインカー 33402MGW305ホンダ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番33402-MGW-305
送給装置用部品 センターチューブ1.2S パナソニックコネクト送給装置用部品 センターチューブ1.2Sパナソニックコネクト
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)溶接用マグネウェルダSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マグネウェルダー 可変タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー 可変タイプTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7082材質SS400質量(g)1500保持角度(°)45~90 自動調整型
溶接用マグネウェルダー TRUSCO溶接用マグネウェルダーTRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)147寸法(mm)102×162×16質量(g)560仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400高さ(mm)102奥行(mm)16保持角度(°)45、90
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(312件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
送給装置用部品 センターチューブ1.6S パナソニックコネクト送給装置用部品 センターチューブ1.6Sパナソニックコネクト
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
マルチドレンパッキン リンリンジャパンマルチドレンパッキンリンリンジャパン(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20枚)ほか
当日出荷
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(733件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
フランジボルト,8X20 BIGM(丸山製作所)フランジボルト,8X20BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
8日以内出荷
部品名称フランジボルト,8X20図解NoMGW620 安定輪,ゴムダレ部品_No.25、MGW620 刈取,走行テンション,変速レバー部品_No.33、MGW620 刈取軸部品_No.18、MGW620 足廻り部品_No.16、MGW620 カバー部品_No.24
ゴムダレB BIGM(丸山製作所)ゴムダレBBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
部品名称ゴムダレB図解NoMGW620 安定輪,ゴムダレ部品_No.16