カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(280)
  • オフィス家具(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 家電(61)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 制御機器(55)
  • 測定用品(42)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 自動車補修部品(29)
  • 電気材料(24)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 事務用品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 安全用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 清掃用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 介護用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 厨房用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 日用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 医療(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 作業服(5)
  • 物流用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh- w」の検索結果

1,169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ

    変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本(333mL)
    当日出荷
    ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
    用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン

    多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)

    セメダイン(36件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
    用途【1.】 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 【2.】 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 【3.】 カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンド変成シリコンコーク コニシ

    ボンド変成シリコンコーク

    コニシ(41件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
    用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン
    グレー系
    シルバー系
    ブラウン系
    ブラック系
    ブロンズ系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)

    セメダイン(104件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
    用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • シリコンシーラント モノタロウ
    グレー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコンシーラント

    モノタロウ(268件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(310mL)ほか
    当日出荷
    ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン
    グレー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • 変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)

    セメダイン(41件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本(333mL)
    当日出荷
    外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
    用途1. 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 2. 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 3. カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール
  • ボンド変成シリコンコークQ コニシ

    ボンド変成シリコンコークQ

    コニシ(27件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
    用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
  • コニシ シリコンシーラント コニシ
    グレー系
    ブラウン系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    コニシ シリコンシーラント

    コニシ(49件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り) コニシ
    アイボリー系
    グレー系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り)

    コニシ(57件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(330mL)
    当日出荷
    防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A5758適合品改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー#7、#7N
  • 消火器ボックス MH-1660W/HL/S 満点商会

    消火器ボックス MH-1660W/HL/S

    満点商会
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    色シルバーメタリックタイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行204本体寸法(mm)高さ495材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅235
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
  • (MH056)CONNECTOR,W 三菱ふそう

    (MH056)CONNECTOR,W

    三菱ふそう
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
  • (MH059)CONNECTOR,W 三菱ふそう

    (MH059)CONNECTOR,W

    三菱ふそう
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • (MH020)クリップ.Wセパレータ 三菱ふそう

    (MH020)クリップ.Wセパレータ

    三菱ふそう
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
  • (MH040)ベアリング、W/P 三菱ふそう

    (MH040)ベアリング、W/P

    三菱ふそう
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
  • (MH040)ベアリング.Wポンプ 三菱ふそう

    (MH040)ベアリング.Wポンプ

    三菱ふそう
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (MH038)ジョイント、Wライン 三菱ふそう

    (MH038)ジョイント、Wライン

    三菱ふそう
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
  • (MH020)クリップ,Wライン 三菱ふそう

    (MH020)クリップ,Wライン

    三菱ふそう
    ¥709~税込¥780~
    1個
    5日以内出荷
  • (MH001)BOLT,W/ASSY 三菱ふそう

    (MH001)BOLT,W/ASSY

    三菱ふそう
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
  • (MH035)ガスケットWセパレタ 三菱ふそう

    (MH035)ガスケットWセパレタ

    三菱ふそう
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • (MH035)Oリンク、Wライン 三菱ふそう

    (MH035)Oリンク、Wライン

    三菱ふそう
    ¥729税込¥802
    1個
    5日以内出荷
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
    最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。電源(V)単相100高圧ホース(m)10幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
  • (MH035)Oリンク,Wライン 三菱ふそう

    (MH035)Oリンク,Wライン

    三菱ふそう
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷
  • 消火器ボックス MH-1201HL/W 満点商会

    消火器ボックス MH-1201HL/W

    満点商会
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    4日以内出荷
    標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    タイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行350本体寸法(mm)高さ220本体寸法(mm)幅280
  • (MH002)スタッドボルト、W/P 三菱ふそう

    (MH002)スタッドボルト、W/P

    三菱ふそう
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
  • シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色) セメダイン
    グレー系
    シルバー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)
    ブラウン系

    シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(330mL)
    当日出荷
    防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)
    用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーBJIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • (MH037)アイボルト.Wライン 三菱ふそう

    (MH037)アイボルト.Wライン

    三菱ふそう
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 消火器ボックス MH-1855HL/B/W 満点商会

    消火器ボックス MH-1855HL/B/W

    満点商会
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    4日以内出荷
    標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    タイプ扉なし種類据置型本体寸法(mm)奥行240本体寸法(mm)高さ280本体寸法(mm)幅240
  • 18V 充電式洗浄機 マキタ

    18V 充電式洗浄機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5電源(V)直流18給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])ホース長さ(m)6質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
  • MH60201キズナオシアンシンセット Holts

    MH60201キズナオシアンシンセット

    Holts
    ¥929税込¥1,022
    1セット
    当日出荷
    タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付き
    セット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング容量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
  • パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • コーキングガン 回転式 モノタロウ

    コーキングガン 回転式

    モノタロウ(110件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質鉄長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
  • バルブ 12V-3.4W 1MH-H3517-V0 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ 12V-3.4W 1MH-H3517-V0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MH-H3517-V0主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • ビノホルダーMH ビクセン

    ビノホルダーMH

    ビクセン
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
    適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
  • トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH15型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)72種類平蝶番型開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ (12V-3.4W クロペイント) 1MH-H3517-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ (12V-3.4W クロペイント) 1MH-H3517-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MH-H3517-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • コンボイスーパー タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイスーパー

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
    仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6942材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂全長(mm)380質量(g)710全高(mm)190製品質量(g)710危険物の類別非危険物
  • トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH12型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)13種類平蝶番型仕上素地主材質ガラス繊維強化ポリアミド開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ MH14型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH14型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)48種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応