カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 家電(7)
  • 農業機械(6)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-032」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MH032)HOSE 三菱ふそう(MH032)HOSE三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(MH032)HOSE GOVERN 三菱ふそう(MH032)HOSE GOVERN三菱ふそう
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
(MH032)HOSE,FLEX. 三菱ふそう(MH032)HOSE,FLEX.三菱ふそう
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
(MH032)HOSE BRAKE 三菱ふそう(MH032)HOSE BRAKE三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MH032)HOSE,BRAKE 三菱ふそう(MH032)HOSE,BRAKE三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(MH032)HOSE,FLEXIB 三菱ふそう(MH032)HOSE,FLEXIB三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MH032)HOSE,AIR 三菱ふそう(MH032)HOSE,AIR三菱ふそう
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
(MH032)HOSE,TIRE C 三菱ふそう(MH032)HOSE,TIRE C三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(MH032)ホース.ゲージ 三菱ふそう(MH032)ホース.ゲージ三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MH032)ホース オイルプレッシャー 三菱ふそう(MH032)ホース オイルプレッシャー三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(MH032)オイル ホース 三菱ふそう(MH032)オイル ホース三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(MH032)ホース.オイル ライン 三菱ふそう(MH032)ホース.オイル ライン三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MH032)ホース.Vポンプ 三菱ふそう(MH032)ホース.Vポンプ三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)マーベル(12件のレビュー)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(ストレートシャンク)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
(MH03)HOSE,V/PMP ミツビシ(MH03)HOSE,V/PMPミツビシ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
舌付き回転三ツ巻 MH-42 F32~38 ミタニ[縫製用品]舌付き回転三ツ巻 MH-42 F32~38ミタニ[縫製用品]
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
長芯回転三ツ巻 MH-43 F32~38 ミタニ[縫製用品]長芯回転三ツ巻 MH-43 F32~38ミタニ[縫製用品]
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
2,398税込2,638
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-7045-58
コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 1500個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 1500個入MURATA(村田製作所)
389,800税込428,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 3.2 x 2.5 mm で、DC 抵抗は 3.12 Ω です。カーエリアネットワークでのノイズ抑制に適しています 幅広い動作温度範囲で車載用途に対応します
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-7042-17
MH Series(MHZ2-32S3) SMCMH Series(MHZ2-32S3)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477アズワン品番65-7986-81
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ Festoソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズFesto
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1 は、角型プラグ接続で、バルブボディの電気的作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7506アズワン品番65-8009-43
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(375件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
Microchip マイコン AVR XMEGA, 44-Pin VQFN ATXMEGA32A4U-MH MICROCHIPMicrochip マイコン AVR XMEGA, 44-Pin VQFN ATXMEGA32A4U-MHMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(2個)
5日以内出荷
8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。
仕様ファミリー名 = AVR XMEGAパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8 bit, 16bitプログラムメモリサイズ = 32 + 4 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 7I2Cチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
MH-5用キックバネ マーベルMH-5用キックバネマーベル(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
螢光ペン エスコ螢光ペンエスコ
1,360税込1,496
1セット(10本)
当日出荷
商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MH-32タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色ピンクグリーン購入法適合線の太さ太字角エコマーク認定番号18 112 178
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(5件のレビュー)
1,890税込2,079
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htdbitstrong
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【商品重量】約1.75kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~90インチ【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm【Model名】C55【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
オイルシール MH JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
バッテリーチャージャー Nikon(ニコン)バッテリーチャージャーNikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。 Z 50 標準付属品。
対応機種Z 50
パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキNAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2適合メーカースズキ