カテゴリ

  • 制御機器(256)
  • 農業機械(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 作業工具(30)
  • 電気材料(28)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 電動工具(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 医療(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「mh-10」の検索結果

733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガフローX MH-10用 千代田通商メガフローX MH-10用千代田通商
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)99トラスコ品番808-4416
MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH10 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入 千代田通商メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入千代田通商
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷
メガフィッティング交換用スリーブです。
仕様●適用メガホースサイズ内外径(mm):10×12.5●使用流体:空気●使用圧力:1.5MPa●流体温度(℃):-5~60℃●材質/仕上:ポリアセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:146-0620アズワン品番67-9186-25
ラジアルリードインダクター(/10mH/±10%~20%) Asian Brandラジアルリードインダクター(/10mH/±10%~20%)Asian Brand
50税込55
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリードインダクター(/2.2mH/±10%~20%) Asian Brandラジアルリードインダクター(/2.2mH/±10%~20%)Asian Brand
50税込55
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリードインダクター(/1mH/±10%~20%) Asian Brandラジアルリードインダクター(/1mH/±10%~20%)Asian Brand
50税込55
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリードインダクター(/3.3mH/±10%~20%) Asian Brandラジアルリードインダクター(/3.3mH/±10%~20%)Asian Brand
50税込55
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリードインダクター(/4.7mH/±10%~20%) Asian Brandラジアルリードインダクター(/4.7mH/±10%~20%)Asian Brand
50税込55
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリードインダクター(/1.5mH/±10%~20%) Asian Brandラジアルリードインダクター(/1.5mH/±10%~20%)Asian Brand
50税込55
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリードインダクター(/6.8mH/±10%~20%) Asian Brandラジアルリードインダクター(/6.8mH/±10%~20%)Asian Brand
50税込55
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モース硬度計 MH-10R ナリカモース硬度計 MH-10Rナリカ
21,000税込23,100
1個
8日以内出荷
モースによって定められた1度から10度までの鉱物をセットにしたもので、鉱物の硬度を調べるのに使用します。 野外において、鉱物を同定するのに便利です。
セット内容滑石、石膏、方解石、ホタル石、燐灰石、正長石、石英、黄玉、コランダム、ダイヤモンド、条こん板、筆記用具(鉛筆、名せん)、木箱(250×172×645mm)
ホースクランプ MHタイプ TRIDONホースクランプ MHタイプTRIDON(93件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
(MH010)ROD 三菱ふそう(MH010)ROD三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(376件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
(MH010)ROD, CONTROL 三菱ふそう(MH010)ROD, CONTROL三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MH010)ROD, PUSH 三菱ふそう(MH010)ROD, PUSH三菱ふそう
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
SMDコモンモードフィルタ・チョーク 1 mH 10A 32.5 x 28 x 22mm WURTH ELEKTRONIKSMDコモンモードフィルタ・チョーク 1 mH 10A 32.5 x 28 x 22mmWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョークWurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制な
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:10A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●シールド:なし●許容差:±30%●最大直流抵抗:12.5mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●インダクタ構造:成形アズワン品番65-6933-87
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ ミニ 電源取出し用モノタロウ(126件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
ロイメタル 武蔵ホルトロイメタル武蔵ホルト(24件のレビュー)
849税込934
1個(42g)
当日出荷
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
トリアツカイセツメイシヨ(MH10A) BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨ(MH10A)BIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
規格MH10A部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MH10A)関連資料(0.65MB)図解NoMH10A 本体部品_No.31
トリアツカイセツメイシヨMH10AP BIGM(丸山製作所)トリアツカイセツメイシヨMH10APBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
7日以内出荷
備考MH10AP部品名称トリアツカイセツメイシヨMH10AP関連資料(0.87MB)図解NoMH10AP 本体部品_No.32
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ディスプレイケーブル サンワサプライディスプレイケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。ケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
αマグネットホルダ台 TRUSCOαマグネットホルダ台TRUSCO(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
コントール 武蔵ホルトコントール武蔵ホルト(23件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から4日以内出荷
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー耐熱温度(℃)170硬化時間(分)約15(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
カタロイペースト 武蔵ホルトカタロイペースト武蔵ホルト(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(400g)
当日出荷
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した、二液性の高品質パテです。ハガレにくくひび割れない、縮まない高性能に加え、速乾性で削りやすく作業性にも優れています。
種別ボディへこみ用パテライトブルー研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率1:1
メタルマグネットフック10kg ミツヤメタルマグネットフック10kgミツヤ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様10kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約10、(天井吊)約20フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)37×55
マーキングタイ エスジー工業マーキングタイエスジー工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100材質ナイロン
吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組]ネグロス電工
589税込648
1組
当日出荷から3日以内出荷
ハードナー スペアー 武蔵ホルトハードナー スペアー武蔵ホルト(5件のレビュー)
449税込494
1本(10g)
当日出荷
厚づけパテ専用の補充用硬化剤です。厚づけパテ各タイプに使用出来る半透明タイプです。ホルツの混合型パテ専用品・パテに付属する硬化剤が足りない場合に
危険物の類別非危険物
バイメタルホルソー ハウスビーエムバイメタルホルソーハウスビーエム(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
ホルツ シリコンリムーバー 武蔵ホルトホルツ シリコンリムーバー武蔵ホルト(1件のレビュー)
959税込1,055
1本(180mL)
当日出荷
ワックスやシリコーン、オイルを簡単にすばやく除去し、パテやペイントの密着性を高めます。 P・Pやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
寸法(mm)52×52×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCOミニボールバルブ(ホースニップル型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイル用金属ソケット(SXシリーズF100・SシリーズF100用 ストレート型) FUMOTOエンジンオイル用金属ソケット(SXシリーズF100・SシリーズF100用 ストレート型)FUMOTO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
脱着可能な金属製のホースジョイントです。
用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。トラスコ品番387-8534適合機種エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ、S F100シリーズ材質黄銅タイプ金属製ストレートソケット
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
スプレーボトル(PE) エスコスプレーボトル(PE)エスコ
475税込523
1個
当日出荷から翌日出荷
危険物の類別非危険物
定温ヒーター ケニス定温ヒーターケニス
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
オートヒーター テトラオートヒーターテトラ
4,398税込4,838
1台(1台)
翌日出荷から6日以内出荷
コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。
大きさヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm温度設定26℃±1.5℃(固定)
...