カテゴリ
- 制御機器(66)
- 物流用品(33)
- トラック純正部品(31)
- 農業機械(26)
- 作業工具(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 切削工具(14)
- バイク部品(12)
- メカニカル部品(12)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(10)
- 電気材料(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 機構部品(6)
- 建築金物(6)
- 保管用品(5)
- 介護用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mh-12」の検索結果

トルクヒンジ MH12型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)13種類平蝶番型仕上素地主材質ガラス繊維強化ポリアミド開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
MH-12 フロートリガー
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291枚7日以内出荷スプリットショットが、食い渋り、活性の低いメバルをじっくり攻略するイメージだとしたらフロートリグは対極。メバルの活性を意識的にコントロールし、状況展開の速い攻撃的スタイルです。トップウォータの要素、ダウンクロスのミノーイングの要素、ウキ釣りの要素、ウェイキングドライフライの要素・・・。様々なオモシロイ要素を併せ持ち、しかも凄く釣れるメソッドです。水面付近でのスプラッシュバイトや反転バイトが多いこと、ドロッパーシステムの可能性、なども考慮し、一般のメバル鈎とはまったく違うディテイルに行き着いています。このメソッドの提唱者、武田栄さんのディープなアドバイスを得て、フィールドで仕上げた自信作です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
MH-12 フロートリガー
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291枚7日以内出荷スプリットショットが、食い渋り、活性の低いメバルをじっくり攻略するイメージだとしたらフロートリグは対極。メバルの活性を意識的にコントロールし、状況展開の速い攻撃的スタイルです。トップウォータの要素、ダウンクロスのミノーイングの要素、ウキ釣りの要素、ウェイキングドライフライの要素・・・。様々なオモシロイ要素を併せ持ち、しかも凄く釣れるメソッドです。水面付近でのスプラッシュバイトや反転バイトが多いこと、ドロッパーシステムの可能性、なども考慮し、一般のメバル鈎とはまったく違うディテイルに行き着いています。このメソッドの提唱者、武田栄さんのディープなアドバイスを得て、フィールドで仕上げた自信作です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数12
MH-12 フロートリガー
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291枚7日以内出荷スプリットショットが、食い渋り、活性の低いメバルをじっくり攻略するイメージだとしたらフロートリグは対極。メバルの活性を意識的にコントロールし、状況展開の速い攻撃的スタイルです。トップウォータの要素、ダウンクロスのミノーイングの要素、ウキ釣りの要素、ウェイキングドライフライの要素・・・。様々なオモシロイ要素を併せ持ち、しかも凄く釣れるメソッドです。水面付近でのスプラッシュバイトや反転バイトが多いこと、ドロッパーシステムの可能性、なども考慮し、一般のメバル鈎とはまったく違うディテイルに行き着いています。このメソッドの提唱者、武田栄さんのディープなアドバイスを得て、フィールドで仕上げた自信作です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
MH-12 フロートリガー
C’ultiva(カルティバ)¥299税込¥3291枚7日以内出荷スプリットショットが、食い渋り、活性の低いメバルをじっくり攻略するイメージだとしたらフロートリグは対極。メバルの活性を意識的にコントロールし、状況展開の速い攻撃的スタイルです。トップウォータの要素、ダウンクロスのミノーイングの要素、ウキ釣りの要素、ウェイキングドライフライの要素・・・。様々なオモシロイ要素を併せ持ち、しかも凄く釣れるメソッドです。水面付近でのスプラッシュバイトや反転バイトが多いこと、ドロッパーシステムの可能性、なども考慮し、一般のメバル鈎とはまったく違うディテイルに行き着いています。このメソッドの提唱者、武田栄さんのディープなアドバイスを得て、フィールドで仕上げた自信作です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
ホースクランプ MHタイプ
TRIDON(93件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ
タカチ電機工業¥99~税込¥109~1個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途絶縁被覆付閉端接続子適合端子絶縁被覆付閉端接続子用タイプ手動式JIS規格非適合
ノーミックス
武蔵ホルト(13件のレビュー)¥879税込¥9671本(100g)当日出荷屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.1mL危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (ソリッド色)
武蔵ホルト(50件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ナナフォーム Mタイプ
nana(東洋印刷)¥23,980税込¥26,3781箱(500折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。適合プリンタドットプリンタ
アンチラストペイント300 (メタリック、パール)
武蔵ホルト(36件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604